Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JONARD TWSW-40 mikrométeres nyomatékkulcs 3 / 8dr 40 In.-lb | AB7RKX 23Z373

JONARD TWSW-40 mikrométeres nyomatékkulcs 3/8dr 40 in.-lb

Raktáron
Tétel: AB7RKX Modell: TWSW-40Kereszthivatkozás: 23Z373
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
€114.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMikrométer nyomatékkulcs
Pontosság+/- 4% CW, +/- 6% CCW, a teljes skála 20–100% -a
Kalibrációs tanúsítványNem
Meghajtó mérete3 / 8 "
HandleMűanyag
fej típusaForgó
AnyagAcél és műanyag, megfelelő nyomatékkal a kábelvédő kötéscsatlakozók és egyéb földelő csatlakozások
Mérés típusaHüvelyk-font
Teljes hossz7"
Elsődleges léptéknövelés1 in.-lb.
Elsődleges skála tartomány40 in.-lb.
Racsnis szög90 fok
Forgás90 fok
BeállításElőre
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Vizuális / hallható jelzőkKattints

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.23
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)26.92
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód8466100110
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellElsődleges skála tartományPontosságMeghajtó méreteForgásVizuális / hallható jelzőkHandlefej típusaAnyagÁr
JONARD TWAF-71620 Nyomatékkulcs 7/16 Dr 0-20 In.-lb. | AD6VFT 4AVJ7 TWAF-716200-20 in.-lb.+/- 4% CW, +/- 6% CCW, a teljes skála 20–100% -a7 / 16 "CW / CCWHallható kattintásErgonomikus párna markolatNyitott vég, teljesMagas széntartalmú acél€60.51
JONARD TWAS-71620 Nyomatékkulcs 7/16 Dr 0-20 In.-lb. | AD6VFU 4AVJ8 TWAS-716200-20 in.-lb.+/- 4% CW, +/- 6% CCW, a teljes skála 20–100% -a7 / 16 "CW / CCWHallható kattintásErgonomikus párna markolatNyitott vég, sebességMagas széntartalmú acél€61.14
JONARD TWAF-71630 Nyomatékkulcs 7/16 Dr 0-30 In.-lb. | AD6VFV 4AVJ9 TWAF-716300-30 in.-lb.+/- 4% CW, +/- 6% CCW, a teljes skála 20–100% -a7 / 16 "CW / CCWHallható kattintásErgonomikus párna markolatNyitott vég, teljesMagas széntartalmú acél€54.49
JONARD TWAS-71630 Nyomatékkulcs 7 / 16dr 30 In.-lb. | AD6VGD 4AVK8 TWAS-7163030 in.-lb.+/- 4% CW, +/- 6% CCW, a teljes skála 20–100% -a7 / 16 "CW / CCWHallható kattintásErgonomikus párna markolatNyitott vég, sebességMagas széntartalmú acél€63.21
JONARD TWAF-71640 Nyomatékkulcs nyitva Teljes 7/16 hüvelyk 40 hüvelyk font | AF7RLQ 22KY30 TWAF-7164040 in.-lb.+ /-4%7 / 16 "CW / CCWHallható kattintásErgonomikus párna markolatNyitott vég, teljesAcél€65.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JONARD TWSW-40 mikrométeres nyomatékkulcs 3/8dr 40 in.-lb
€114.66 /Mértékegység