Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JONARD JIC-203 kapcsolótábla fogó 6-3/4 hüvelykes 1-3/4 hüvelykes pofa | AF7RKX 22KY04

JONARD JIC-203 kapcsolótábla fogó 6-3/4 hüvelykes 1-3/4 hüvelykes pofa

Raktáron
Tétel: AF7RKX Modell: JIC-203Kereszthivatkozás: 22KY04
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
€61.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHajlított hosszú orrfogó
Vágási kapacitás / anyag18 AWG rézhuzal
Kezelje a színtSárga
Fogantyú típusatompított
Jaw Bend15 fok
Állkapocs hossza1 / 8 "
Pofaszélesség3 / 8 "
AnyagAcél
Max. Állkapocsnyitás1.25 "
Nem parkolNem
Teljes hossz6.75 "
Tavaszi visszatérésNem
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp szélessége1 / 8 "
FeszültségértékelésNem értékelt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)25.91
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8203206030

Termék részletek:

    • Szigetelt / szigetelt (szigetelt)
    • Csatlakozás típusa (szilárd)
    • Oldalsó vágó (Igen)
    • ESD biztonságos (nem)
    • Huzalcsupaszító (igen)
    • Fogófelület (fogazott)
    • Nem parkol (nem)
    • Huzal krimpelő (nem)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JONARD JIC-203 kapcsolótábla fogó 6-3/4 hüvelykes 1-3/4 hüvelykes pofa
€61.55 /Mértékegység