Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JONARD DIAGB6 átlós vágó 6-1/16 hüvelyk hosszúság 7/8 hüvelyk hosszúság | AC3GBY 2TDJ9

JONARD DIAGB6 átlós vágó 6-1/16 hüvelyk hosszúság 7/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC3GBY Modell: DIAGB6Kereszthivatkozás: 2TDJ9
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
€42.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételESD átlós vágók
vágásFlush
Kezelje a színtPiros
Fogantyú típusatompított
Jaw Bend0 fok
Állkapocs hossza7 / 8 "
Pofaszélesség3 / 4 "
AnyagMagas széntartalmú acél
Max. Állkapocsnyitás7 / 8 "
Nem parkolNem
Orr típusaovális
Teljes hossz6 1 / 16 "
Tavaszi visszatérésNem
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp szélessége3 / 32 "
FeszültségértékelésNem értékelt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2115
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8203206030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÁllkapocs hosszaPofaszélességAnyagMax. ÁllkapocsnyitásTeljes hosszÁr
JONARD DIABVNOTCH átlós vágó 3/4 hüvelyk hosszúság 5/8 hüvelyk szélesség | AC3FCA 2RZT8 DIABVNOTCH3 / 4 "5 / 8 "Polírozott forró kovácsolt szén-dioxid-acél1 / 2 "5"€43.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JONARD DIAGB6 átlós vágó 6-1/16 hüvelyk hosszúság 7/8 hüvelyk
€42.28 /Mértékegység