Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JONARD DIABVNOTCH átlós vágó 3/4 hüvelyk hosszúság 5/8 hüvelyk szélesség | AC3FCA 2RZT8

JONARD DIABVNOTCH Diagonal Cutter 3/4 Inch Length 5/8 Inch Width

Raktáron
Tétel: AC3FCA Model: DIABVNOTCHKereszthivatkozás: 2RZT8

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€43.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételESD átlós vágók
vágásFlush
Kezelje a színtPiros
Fogantyú típusatompított
Jaw Bend0 fok
Állkapocs hossza3 / 4 "
Pofaszélesség5 / 8 "
AnyagPolírozott forró kovácsolt szén-dioxid-acél
Max. Állkapocsnyitás1 / 2 "
Nem parkolNem
Orr típusaovális
Teljes hossz5"
Tavaszi visszatérésNem
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp szélessége3 / 32 "
FeszültségértékelésNem értékelt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)21.84
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód8203206030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÁllkapocs hosszaPofaszélességAnyagMax. ÁllkapocsnyitásTeljes hosszÁr
JONARD DIAGB6 átlós vágó 6-1/16 hüvelyk hosszúság 7/8 hüvelyk hosszúság | AC3GBY 2TDJ9 DIAGB67 / 8 "3 / 4 "Magas széntartalmú acél7 / 8 "6 1 / 16 "€42.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JONARD DIABVNOTCH Diagonal Cutter 3/4 Inch Length 5/8 Inch Width
€43.51 /Mértékegység