JOHNSON 40-6912 Builders Transit Level Kit 22 x 200 Feet | AB8HTW 25K795

JOHNSON 40-6912 Builders Transit Level Kit 22 x 200 láb

Raktáron
Tétel: AB8HTW Modell: 40-6912Kereszthivatkozás: 25K795

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,110.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBuilders Transit Level Kit
Pontosság3/16 "@ 100 láb
Látómező2 láb / 100 láb
Szintezés típusaFelülre szerelt injekciós üveg, 3 szintező csavar
Nagyobbítás22X
Szerelő menet5 / 8-11
Munkaterület200 ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.8
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)139.7
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód9015308000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Rekesz (0.75 ")
    • Vízszintes érettségi (1 fok)
    • Vízszintes tartomány (0-90-0 fok)
    • Minimális fókusz (4 láb)
    • Lencsék száma (6)
    • Függőleges osztások (1 fok)
    • Függőleges tartomány (45-0-45 fok)
    • Jellemzők: Üveg Reticle, Reticle Cross Lines

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON 40-6912 Builders Transit Level Kit 22 x 200 láb
€1,110.56 /Mértékegység