Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON 1819-0025 mérőszalag 1 hüvelyk x 25 láb króm hüvelyk AF2TYA 6XUR9

JOHNSON 1819-0025 Mérőszalag 1 hüvelyk x 25 láb króm hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF2TYA Modell: 1819-0025Kereszthivatkozás: 6XUR9
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
€33.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérőszalag
ÖvcsipeszIgen
Penge bevonatNejlon
Kés színSárga
Penge hossza25 láb.
Penge anyagAcél
A penge szélessége1"
A tok színekróm
Case MaterialABS műanyag öntött gumifogantyúval
Típus típusZárva
Érettségi típusabe
osztások1/16
HorogLángolt acél
Zárás típusahüvelykujj
Mérés típusaSAE
kiemelkedő8 ft.
Stud jelölésekIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)23.37
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód9017800000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Visszatekerés típusa (automatikus)

Termékváltozatok

TermékekModellPenge hosszaÁr
JOHNSON 1819-0016 Mérőszalag 1 hüvelyk x 16 láb króm hüvelyk | AF2TXZ 6XUR8 1819-001616 láb.€28.98
JOHNSON 1819-0033 Mérőszalag 1 hüvelyk x 33 láb Króm hüvelyk | AF2TYB 6XUT0 1819-003333 láb.€41.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON 1819-0025 Mérőszalag 1 hüvelyk x 25 láb króm hüvelyk
€33.19 /Mértékegység