Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON 1454-0000 digitális szögmérő 0 - 360 fok | AF7LJK 21XK42

JOHNSON 1454-0000 Digitális szögmérő 0 - 360 fok

Raktáron
Tétel: AF7LJK Modell: 1454-0000Kereszthivatkozás: 21XK42
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
€1,030.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális szögmérő
Pontosság+/- 5 perc.
Akkumulátor3 voltos (CR-2032)
PengeRozsdamentes acél
Penge mérete150, 300 mm
kijelzőLCD
osztásokDigitális
FejMűanyag
Hossz150, 300 mm
AnyagRozsdamentes acél
Választék0 és 360 fokok
Ismétlési+/- 5 perc.
Méret377 x 120 x 50 mm
Vastagság35mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.008
Hajó magassága (cm)13.49
Hajó hossza (cm)6.99
Hajószélesség (cm)3.48
HS-kód9017208060

Termék részletek:

    • A Johnson 1454-0000 egy nagy pontosságú digitális szögmérő, amelyet a szögek és gérek pontos mérésére terveztek. 0 és 360 fok közötti szögeket képes mérni, üzemi hőmérséklet-tartománya 32 - 104 Fahrenheit fok.
    • Ez a Johnson digitális szögmérő 3V lítium akkumulátorral van felszerelve, amely körülbelül 1 évig képes élni, és egy kemény tokkal, amely megvédi a berendezést a szállítás közbeni sérülésektől.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON 1454-0000 Digitális szögmérő 0 - 360 fok
€1,030.07 /Mértékegység