Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS Y64T15-0 2. osztályú transzformátor, leléptető, nyitott, 92 VA, 24 VAC | AF9EZV 29YK01

JOHNSON CONTROLS Y64T15-0 2. osztályú transzformátor, lelép, nyitott, 92 VA, 24 VAC

Raktáron
Tétel: AF9EZV Modell: Y64T15-0Kereszthivatkozás: 29YK01
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
€214.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel2. osztályú transzformátor
Mélység5.44 "
Ház befejezéseNincs befejezés
A ház értékeléseNem értékelt
Ház típusaNyisd ki
Magasság3.25 "
Hz60
Bemeneti feszültség120/208/240 V AC
FelszerelésLáb
Kimeneti feszültség24 VAC
Fázis1
Hőmérséklet EmelkedikNem értékelt
VA minősítés92
Szélesség2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8504314065

Termék részletek:

    • Lépcsős transzformátor, 24 VAC feszültségű alkalmazásokhoz, HVAC és hűtőrendszerekben, valamint megszakítókban
    • Egyfázisú nyitott transzformátor 92 VA névleges teljesítménnyel, ideális 40 és 300 VAC közötti terhelésekhez
    • Osztott orsós kialakítás a kiváló primer és szekunder leválasztás érdekében, valamint többcsapos primer tekercs az alkalmazás rugalmassága érdekében, miközben csökkenti a készletszükségletet
    • Színes kódolású 8 és 30 hüvelykes vezetékekkel van felszerelve a kétértelműség elkerülése és a szabványosítás elérése érdekében
    • Lábra szerelhető transzformátor vízszintes felületre történő felszereléshez

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságFelszerelésVA minősítésSzélességÁr
JOHNSON CONTROLS Y63T22-0 Hvac Transformer Class 2 120/208/240v | AF9EZU 29YJ99 Y63T22-04.19 "4.19 "Lemez503.52 "€118.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS Y64T15-0 2. osztályú transzformátor, lelép, nyitott, 92 VA, 24 VAC
€214.86 /Mértékegység