Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS Y63T22-0 Hvac Transformer Class 2 120/208/240v | AF9EZU 29YJ99

JOHNSON CONTROLS Y63T22-0 Hvac Transformer Class 2 120/208 / 240v

Raktáron
Tétel: AF9EZU Modell: Y63T22-0Kereszthivatkozás: 29YJ99
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
€118.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel2. osztályú transzformátor
Mélység4.19 "
Ház befejezéseNincs befejezés
A ház értékeléseNem értékelt
Ház típusaNyisd ki
Magasság4.19 "
Hz60
Bemeneti feszültség120/208/240 V AC
FelszerelésLemez
Kimeneti feszültség24 VAC
Fázis1
Hőmérséklet EmelkedikNem értékelt
VA minősítés50
Szélesség3.52 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2825
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8504314065

Termék részletek:

    • Elsődleges csatlakozás (8 "vezetékek)
    • Másodlagos csatlakozás (8 "vezeték)

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságFelszerelésVA minősítésSzélességÁr
JOHNSON CONTROLS Y64T15-0 2. osztályú transzformátor, leléptető, nyitott, 92 VA, 24 VAC | AF9EZV 29YK01 Y64T15-05.44 "3.25 "Láb922.5 "€214.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS Y63T22-0 Hvac Transformer Class 2 120/208 / 240v
€118.20 /Mértékegység