Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS WEL11A-601R merítőkút 1/2 hüvelykes Npt | AG6PHU 38Y209

JOHNSON CONTROLS WEL11A-601R merülő kút 1/2 hüvelyk Npt

Raktáron
Tétel: AG6PHU Típus: WEL11A-601RKereszthivatkozás: 38Y209

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€124.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerülés Nos
Izzó átmérője19 / 64 "
AnyagSárgaréz szerelvény, rézcső
NPT1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)15.49
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód9025900000

Termék részletek:

    • Szigetelési mélység (2-5 / 16 ")
    • Max. Behelyezés / izzó hossza (2-3 / 8 ")

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagÁr
JOHNSON CONTROLS WZ-1000-5 Merülőkút, sárgaréz, 1/2 hüvelykes NPT | AF7EPM 20XJ26 WZ-1000-5Sárgaréz€85.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS WEL11A-601R merülő kút 1/2 hüvelyk Npt
€124.19 /Mértékegység