Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS VG7842CT Globe Valve 3-utas keverő 1/2 hüvelykes Fnpt | AD4JAX 41P935

JOHNSON CONTROLS VG7842CT Globe Valve 3-utas keverő 1/2 hüvelykes Fnpt

Raktáron
Tétel: AD4JAX Típus: VG7842CTKereszthivatkozás: 41P935
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
€272.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGlobe Szelep
test anyagaBronz
Térfogat-együttható0.73
Csatlakozás mérete1 / 2 "
Kapcsolat típusa(F) NPT
Mélység1.625 "
Magasság4.75 "
Max. Vízhőmérséklet.284 fok F
Biztonságos gőznyomás38 psi
Biztonságos működő víznyomás308 psi
VágóanyagSárgaréz
Szelep tervezés3-utas keverés
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.098
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8481809050
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogat-együtthatóCsatlakozás méreteKapcsolat típusaMélységMagasságSzelep tervezésSzélességÁr
JOHNSON CONTROLS VG7842ET Globe Valve 3-utas keverő 1/2 hüvelykes Fnpt | AD4JAY 41P936 VG7842ET1.81 / 2 "(F) NPT1.625 "4.75 "3-utas keverés3"€274.31
JOHNSON CONTROLS VG7842GT Globe Valve 3-utas keverő 1/2 hüvelykes Fnpt | AD4JAZ 41P937 VG7842GT4.61 / 2 "(F) NPT1.625 "4.75 "3-utas keverés3"€280.68
JOHNSON CONTROLS VG7842LT Globe Valve 3-utas keverő 3/4 hüvelykes Fnpt | AD4JBA 41P938 VG7842LT7.33 / 4 "(F) NPT1.875 "4.75 "3-utas keverés3 7 / 32 "€370.43
JOHNSON CONTROLS VG7842NT Globe Valve Less Actuator, 1 hüvelykes csatlakozás, 3 utas keverés, Fnpt | AD4JBB 41P939 VG7842NT11.61"FNPT2 5 / 16 "5 31 / 32 "3 utas keverés4 1 / 8 "€526.96
JOHNSON CONTROLS VG7842PT Globe Valve 3-utas keverő 1-1/4 hüvelykes Fnpt | AD4JBC 41P940 VG7842PT18.51.25 "(F) NPT2-11 / 16 "5.875 "3-utas keverés4 23 / 32 "€874.75
JOHNSON CONTROLS VG7842RT Globe Valve 3-utas keverés 1-1/2 hüvelykes Fnpt | AD4JBD 41P941 VG7842RT28.91.5 "(F) NPT4-5 / 16 "5 13 / 16 "3-utas keverés5.125 "€870.03
JOHNSON CONTROLS VG7842ST gömbszelep, 2 In FNPT, 3-utas keverés, 308 PSI | AD4JBE 41P942 VG7842ST46.22"(F) NPT4.25 "6.187 "3-utas keverés5 29 / 32 "€1,161.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS VG7842CT Globe Valve 3-utas keverő 1/2 hüvelykes Fnpt
€272.94 /Mértékegység