Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS VG7281NT Globe Valve 2-utas No 1 Inch Sweat | AD4HYU 41P885

JOHNSON CONTROLS VG7281NT földgömb szelep 2 utas 1 hüvelykes izzadás

Raktáron
Tétel: AD4HYU Típus: VG7281NTKereszthivatkozás: 41P885

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€463.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFöldgömbszelep kevesebb működtető
test anyagaBronz
Térfogat-együttható11.6
ConfigurationNormálisan nyitva
Csatlakozás mérete1"
Kapcsolat típusaPulóverek
Mélység2-5 / 16 "
Magasság5 31 / 32 "
Max. Vízhőmérséklet.284 fok F
Biztonságos gőznyomás38 psi
Biztonságos működő víznyomás308 psi
VágóanyagSárgaréz
Szelep tervezés2-Way
Szélesség6 3 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.16
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8481809050
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességTérfogat-együtthatóConfigurationCsatlakozás méreteKapcsolat típusaMélységMagasságVágóanyagÁr
JOHNSON CONTROLS VG7241CT Globe Valve 2-utas No 1/2 Inch Fnpt | AD4HXK 41P853 VG7241CT3"0.73Normálisan nyitva1 / 2 "(F) NPT1.625 "4.75 "Sárgaréz€247.40
JOHNSON CONTROLS VG7241ET Globe Valve 2-utas No 1/2 Inch Fnpt | AD4HXL 41P854 VG7241ET3"1.8Normálisan nyitva1 / 2 "(F) NPT1.625 "4.75 "Sárgaréz€211.31
JOHNSON CONTROLS VG7241GT Globe Valve 2-utas No 1/2 Inch Fnpt | AD4HXM 41P855 VG7241GT3"4.6Normálisan nyitva1 / 2 "(F) NPT1.625 "4.75 "Sárgaréz€222.05
JOHNSON CONTROLS VG7241LT Globe Valve 2-utas No 3/4 Inch Fnpt | AD4HXN 41P856 VG7241LT3 7 / 32 "7.3Normálisan nyitva3 / 4 "(F) NPT1.875 "4.75 "Sárgaréz€311.64
JOHNSON CONTROLS VG7241NT Globe Valve 2-utas No 1 Inch Fnpt | AD4HXP 41P857 VG7241NT4.12 "11.6Normálisan nyitva1"(F) NPT2-5 / 16 "5 31 / 32 "Sárgaréz€363.15
JOHNSON CONTROLS VG7241PT Globe Valve 2-utas No 1-1/4 Inch Fnpt | AD4HXQ 41P858 VG7241PT4 23 / 32 "18.5Normálisan nyitva1.25 "(F) NPT2-11 / 16 "5.875 "Sárgaréz€558.09
JOHNSON CONTROLS VG7241RT Globe Valve 2-utas No 1-1/2 Inch Fnpt | AD4HXR 41P859 VG7241RT5.125 "28.9Normálisan nyitva1.5 "(F) NPT4-5 / 16 "5 13 / 16 "Sárgaréz€704.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS VG7281NT földgömb szelep 2 utas 1 hüvelykes izzadás
€463.07 /Mértékegység