Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS VG7241GT Globe Valve 2-utas No 1/2 Inch Fnpt | AD4HXM 41P855

JOHNSON CONTROLS VG7241GT földgömb szelep 2-utas No 1/2 hüvelyk Fnpt

Raktáron
Tétel: AD4HXM Típus: VG7241GTKereszthivatkozás: 41P855
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
€200.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFöldgömbszelep kevesebb működtető
test anyagaBronz
Térfogat-együttható4.6
ConfigurationNormálisan nyitva
Csatlakozás mérete1 / 2 "
Kapcsolat típusa(F) NPT
Mélység1.625 "
Magasság4.75 "
Max. Vízhőmérséklet.284 fok F
Biztonságos gőznyomás38 psi
Biztonságos működő víznyomás308 psi
VágóanyagSárgaréz
Szelep tervezés2-Way
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8775
Hajó magassága (cm)18.29
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód8481809050
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességTérfogat-együtthatóConfigurationCsatlakozás méreteKapcsolat típusaMélységMagasságVágóanyagÁr
JOHNSON CONTROLS VG7241CT Globe Valve 2-utas No 1/2 Inch Fnpt | AD4HXK 41P853 VG7241CT3"0.73Normálisan nyitva1 / 2 "(F) NPT1.625 "4.75 "Sárgaréz€231.04
JOHNSON CONTROLS VG7241ET Globe Valve 2-utas No 1/2 Inch Fnpt | AD4HXL 41P854 VG7241ET3"1.8Normálisan nyitva1 / 2 "(F) NPT1.625 "4.75 "Sárgaréz€197.34
JOHNSON CONTROLS VG7241LT Globe Valve 2-utas No 3/4 Inch Fnpt | AD4HXN 41P856 VG7241LT3 7 / 32 "7.3Normálisan nyitva3 / 4 "(F) NPT1.875 "4.75 "Sárgaréz€281.20
JOHNSON CONTROLS VG7241NT Globe Valve 2-utas No 1 Inch Fnpt | AD4HXP 41P857 VG7241NT4.12 "11.6Normálisan nyitva1"(F) NPT2-5 / 16 "5 31 / 32 "Sárgaréz€363.15
JOHNSON CONTROLS VG7241PT Globe Valve 2-utas No 1-1/4 Inch Fnpt | AD4HXQ 41P858 VG7241PT4 23 / 32 "18.5Normálisan nyitva1.25 "(F) NPT2-11 / 16 "5.875 "Sárgaréz€503.59
JOHNSON CONTROLS VG7241RT Globe Valve 2-utas No 1-1/2 Inch Fnpt | AD4HXR 41P859 VG7241RT5.125 "28.9Normálisan nyitva1.5 "(F) NPT4-5 / 16 "5 13 / 16 "Sárgaréz€658.07
JOHNSON CONTROLS VG7241ST Globe Valve 2-utas No 2 Inch Fnpt | AD4HXT 41P860 VG7241ST5 29 / 32 "46.2Normálisan nyitva2"(F) NPT4.25 "6.187 "Sárgaréz€853.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS VG7241GT földgömb szelep 2-utas No 1/2 hüvelyk Fnpt
€200.38 /Mértékegység