JOHNSON CONTROLS VG2231UM földgömb szelep 2 utas 3 hüvelykes peremű

Raktáron
Tétel: AD4HVZ Típus: VG2231UMKereszthivatkozás: 41P820

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,776.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFöldgömbszelep kevesebb működtető
test anyagaÖntöttvas
Térfogat-együttható83
ConfigurationNormálisan nyitva
Csatlakozás mérete3"
Kapcsolat típusakarimás
Mélység7.5 "
Magasság12 11 / 16 "
Max. Vízhőmérséklet.281 fok F
Biztonságos gőznyomás35 psi
Biztonságos működő víznyomás175 psi
VágóanyagSárgaréz
Szelep tervezés2-Way
Szélesség8.625 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.4
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8481809050
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogat-együtthatóConfigurationCsatlakozás méreteMélységMagasságSzélességÁr
JOHNSON CONTROLS VG2231TL gömbszelep 2-utas No 2-1/2 inch karimás | AD4HVW 41P817 VG2231TL51Normálisan nyitva2.5 "7"11 21 / 32 "7.25 "€1,510.72
JOHNSON CONTROLS VG2231TM gömbszelep 2-utas No 2-1/2 inch karimás | AD4HVX 41P818 VG2231TM51Normálisan nyitva2.5 "7"11 21 / 32 "7.25 "€1,529.26
JOHNSON CONTROLS VG2231UL gömbszelep 2-utas No 3 hüvelykes karimás | AD4HVY 41P819 VG2231UL83Normálisan nyitva3"7.5 "12 11 / 16 "8.625 "€1,636.44
JOHNSON CONTROLS VG2231UN gömbszelep 2-utas No 3 hüvelykes karimás | AD4HWA 41P821 VG2231UN83Normálisan nyitva3"7.5 "12 11 / 16 "8.625 "€1,978.93
JOHNSON CONTROLS VG2231VM gömbszelep, 2 utas, 4 hüvelykes karimás | AD4HWB 41P822 VG2231VM150Normálisan nyitva4"9"15.44 "10.5 "€2,321.71
JOHNSON CONTROLS VG2231VN gömbszelep 2-utas No 4 hüvelykes karimás | AD4HWC 41P823 VG2231VN150Normálisan nyitva4"9"15.44 "10.5 "€2,273.29
JOHNSON CONTROLS VG2231WN gömbszelep 2-utas No 5 hüvelykes karimás | AD4HWD 41P824 VG2231WN240Normálisan nyitva5"10 "16.875 "12.5 "€4,002.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS VG2231UM földgömb szelep 2 utas 3 hüvelykes peremű
€1,776.86 /Mértékegység