ORBIS Kézi tartály


Szűrő
Szín: Kék , Belső szélesség: 13 " , Anyaga: Műanyag , Külső magasság: 9.5 " , Külső szélesség: 15 "
StílusModellBelső magasságBelső hosszaTételTerhelhetőségKülső hosszkötetÁr (ÁFA nélkül)
A
NSO2415-9 KÉK
7"21 13 / 32 "Forgalmazási konténer40 font24 "1.42 köb. ft.€69.08
A
NSO1215-9 KÉK
8.75 "9 13 / 32 "Konténer2.6 font12 "0.62 köb. ft.-
ajánlatkérés

Kézi tartály

Az ORBIS kézi elosztótartályokat hosszúkás vagy hosszú részek, rajzok, lökhárítók és formázó szalagok tárolására tervezték. Ezek a konténerek fröccsöntött műanyag konstrukcióval bírják a 2.6 és 40 font közötti terheléseket. Rakásolható kivitelben vannak, amelyek lehetővé teszik az egység biztonságos egymásra rakását és maximalizálják a munkaterületet. Ezeket a konténereket a szomszédos oldalakon lévő ujjbeggyel ellátott fogantyúkkal integrálják a könnyű kezelés érdekében, és 0.62–1.42 köbméter közötti mennyiségben kaphatók.
Raptor Supplies az ORBIS-t is kínálja egyenes falú konténerek az összes fent említett tulajdonsággal, de polietilén szerkezettel a kiváló ütésállóság érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?