Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS VG1895AF golyóscsap 3 utas rozsdamentes acél vágólap présvég 1/2 | AD4HVA 41P797

JOHNSON CONTROLS VG1895AF gömbcsap kétirányú rozsdamentes acél díszléc présvég 3/1

Raktáron
Tétel: AD4HVA Típus: VG1895AFKereszthivatkozás: 41P797
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
€236.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételH VAC szabályozó golyós szelep
Zárási nyomás200 psi
Térfogat-együttható2.9
Csatlakozás mérete1 / 2 "
Kapcsolat típusaNyomja meg a Vége gombot
Mélység3-25 / 32 "
Magasság1.875 "
AnyagRozsdamentes acél kárpit
Max. Vízhőmérséklet.284 fok F
ÁramforrásElektromos működtető
Biztonságos gőznyomás15 a Thermal Spacerrel
Biztonságos működő víznyomás580
Szelep típusa3-Way
Szélesség1 29 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8481809050
Származási országMX

Termék részletek:

    • Csak szelep / működtető egység (csak szelep)

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogat-együtthatóCsatlakozás méreteMélységMagasságSzelep típusaSzélességÁr
JOHNSON CONTROLS VG1295AD golyóscsap 2 utas rozsdamentes acél vágólap présvég 1/2 | AD4HRQ 41P741 VG1295AD1.21 / 2 "3-25 / 32 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "€138.74
JOHNSON CONTROLS VG1295AE golyóscsap 2 utas rozsdamentes acél szegély présvég 1/2 | AD4HRR 41P742 VG1295AE1.91 / 2 "3-25 / 32 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "€119.89
JOHNSON CONTROLS VG1295AF golyóscsap 2 utas rozsdamentes acél szegélyprésvég 1/2 | AD4HRT 41P743 VG1295AF2.91 / 2 "3-25 / 32 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "€138.74
JOHNSON CONTROLS VG1295AG golyóscsap 2 utas rozsdamentes acél vágólap présvég 1/2 | AD4HRU 41P744 VG1295AG4.71 / 2 "3-25 / 32 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "€171.87
JOHNSON CONTROLS VG1295AL Golyósszelep 2 utas rozsdamentes acél trimm présvég 1/2 | AD4HRV 41P745 VG1295AL7.41 / 2 "3-25 / 32 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "€171.87
JOHNSON CONTROLS VG1295AN Golyósszelep 2 utas rozsdamentes acél trimm présvég 1/2 | AD4HRW 41P746 VG1295AN11.71 / 2 "3-25 / 32 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "€147.80
JOHNSON CONTROLS VG1295BG golyóscsap 2 utas rozsdamentes acél szegélyprésvég 3/4 | AD4HRX 41P747 VG1295BG4.73 / 4 "4-3 / 32 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "€215.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS VG1895AF gömbcsap kétirányú rozsdamentes acél díszléc présvég 3/1
€236.71 /Mértékegység