Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS VA9203-BUA-2 elektromos szelepmozgató be-ki 85-264v | AF7ENV 20XH98

JOHNSON CONTROLS VA9203-BUA-2 elektromos szelepmozgató be-ki 85-264v

Raktáron
Tétel: AF7ENV Modell: VA9203-BUA-2Kereszthivatkozás: 20XH98
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
€315.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos gömbcsap működtető
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-22 foktól 140 fokig F
Ciklusidő75 sec.
Mélység4-13 / 16 "
Elektromos kapcsolatokKábel
A ház értékeléseNEMA 2
Magasság3 13 / 32 "
FelszerelésKözvetlen rögzítés
Fogyasztás7.2 VA
Jel típusaBe ki
Stroke Deg.95
Nyomaték27 In.-lb.
A működtető típusaTavaszi visszatérés
Feszültség85-264
Szélesség3 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2555
Hajó magassága (cm)9.53
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)15.88
HS-kód8501104060

Termék részletek:

    • Kiegészítő kapcsoló típusa (SPDT)

Termékváltozatok

TermékekModellA környezet hőmérséklete. HatótávolságMélységMagasságFogyasztásNyomatékFeszültségSzélességÁr
JOHNSON CONTROLS VA9203-BGA-2 elektromos működtető 27 hüvelyk-lb. Ki-be 24vac | AD4HPU 41P697 VA9203-BGA-2140 F fokig2.75 "6.375 "5.1VA27 In.-lb.24 VAC3.25 "€264.69
JOHNSON CONTROLS VA9203-BGB-2 elektromos működtető 27 hüvelyk-lb. Ki-be 24vac | AD4HPV 41P698 VA9203-BGB-2140 F fokig2.75 "6.375 "5.1VA27 In.-lb.24 VAC3.25 "€323.43
JOHNSON CONTROLS VA9203-BUB-2 elektromos golyós szelepmozgató, 85-264V feszültség, be/ki | AF7ENW 20XH99 VA9203-BUB-2-22 fok. 140 fokig. F4 13 / 16 "3 13 / 32 "7.2 VA27 hüvelyk font.85-2643 5 / 16 "€368.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS VA9203-BUA-2 elektromos szelepmozgató be-ki 85-264v
€315.79 /Mértékegység