A Johnson Controls VA9203-BUB-2 elektromos szelepmozgató egy kétirányú szelepmozgató, amelyet a szelepek nyitásának és zárásának pontos szabályozására használnak. Alkalmas a márka VG1000 sorozatú (DN15, DN20 és DN25) golyóscsapjaihoz. Ez a rugó-visszatérítéses golyósszelep működtető szerkezet névleges nyomatékot ad le, még akkor is, ha nincs áram alatt.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mekkora a környezeti hőmérséklete ennek a rugó-visszatérítéses golyósszelepes működtetőnek?
V. Környezeti hőmérséklete -22 és 140 FA között van. Környezeti hőmérséklete -22 és 140 F között van.
K. Hogyan lehet tesztelni egy működtető szelepet?
V. Az egyik elterjedt módszer a tűzteszt elvégzése, amelynek során a szelepet körülbelül 30 percig intenzív lángnak teszik ki, majd hideg vízzel gyorsan lehűtik. Ez a szimuláció megismétli a tűz hatásait, és drasztikus hőváltozásoknak teszi ki a szelepet. Alternatív megoldásként a szelep határának felmérése egy másik megközelítés a teljesítmény értékelésére.
K. Mi a különbség az elektromos működtető és a mágnesszelep között?
V. Az elektromos működtető szerkezet egy kézi működtetésű eszközzel rendelkezik, amely lehetővé teszi a szelep be-/kikapcsolási funkciójának kézi vezérlését anélkül, hogy biztonsági célból további bypass-beállításra lenne szükség. Másrészt a hagyományos mágnesszelepekből hiányzik ez a kézi működtetési funkció, ezért egy kézi bypass szelepet kell beépíteni a csővezetékbe, amely tartalék mechanizmusként szolgál.
K. Hogyan kell méretezni a Johnson Controls VA9203-BUB-2 elektromos szelepmozgatót?
V. A működtető szerkezet megfelelő méretének meghatározásakor először értékelje ki a szelep nyomatékigényét. Ez különféle tényezőket foglal magában. A törési nyomaték, más néven nyitási nyomaték, azt az erőt jelenti, amely egy zárt szelep mozgásának elindításához szükséges. A futási nyomaték, más néven középlöketű nyomaték, azt az erőt jelöli, amely a szelep nyitott és zárt helyzetek közötti mozgásának fenntartásához szükséges.