Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS VA9104-GGA-3S elektromos golyós szelepmozgató, arányos, 24 V feszültség, nem rugós visszatérés | AF7ENT 20XH96

JOHNSON CONTROLS VA9104-GGA-3S elektromos golyós szelepmozgató, arányos, 24 V feszültség, nem rugós visszatérés

Raktáron
Tétel: AF7ENT Típus: VA9104-GGA-3SKereszthivatkozás: 20XH96
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
€271.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos gömbcsap működtető
MűködtetőNem tavaszi visszatérés
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-4 fok. 140 fokig. F
Ciklusidő60 sec.
Mélység5 1 / 2 "
Elektromos kapcsolatokCsavaros terminálok
A ház értékeléseNEMA 2
Magasság2 45 / 64 "
TartalmazzaGyárilag szerelt szelepösszekötő
FelszerelésKözvetlen rögzítés
Szerelési típusKözvetlen rögzítés
Fogyasztás2.1 VA
A termék típusaElektromos gömbcsap működtető
Jel típusaArányos
Stroke Deg.93 fok
Nyomaték35 hüvelyk font.
A működtető típusaNem tavaszi visszatérés
Használja aJCI VG1000 golyósszelep
Feszültség24
Feszültségértékelés24V
Szélesség2 13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.585
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8501104020

Termék részletek:

A Johnson Controls VA9104-GGA-3S elektromos nem rugós szelepmozgatót HVAC és automatizálási rendszerekben használják. Ideális a szelep működésének pontos szabályozására, valamint a levegő, víz vagy folyadék áramlásának szabályozására a fűtési, hűtési és szellőztető rendszerekben. Ez az aktuátor zökkenőmentes integrációs megoldást kínál távfelügyeleti lehetőségekkel, növelve a kényelmet, optimalizálva az energiahatékonyságot és ésszerűsítve az általános működést.

Felhasználás:

A Johnson Controls VA9104-GGA-3S elektromos rugómentes szelepmozgató ideális a légkondicionálási, fűtési és szellőztetési alkalmazások gömbcsapjainak pontos pozícionálásához.

Jellemzők:

  • A Johnson Controls VA9104-GGA-3S szelepmozgató NEMA 2 besorolású házzal rendelkezik, amely védelmet nyújt a könnyű fröccsenő víz és csepegés ellen.
  • Szinkronhajtással rendelkezik, amely a csatlakoztatott terheléstől függetlenül állandó forgási időt biztosít.
  • Ennek a szelepmozgatónak a tartóssága akár 100000 35 ciklus is lehet, és XNUMX dBA-ra van besorolva a minimális zaj érdekében, ami megfelel a hallható zajra vonatkozó követelményeknek.
  • Egycsavaros közvetlen szerelési kialakítása csökkenti a telepítési és karbantartási időt.
  • Ez a VA9104-GGA-3S hajtómű kézi felülírást kínál a golyóscsap egyszerű kézi pozicionálásához.
  • Rugalmas fém védőcső csatlakozóval van felszerelve, ami leegyszerűsíti a terepi vezetékezést és a telepítést.
  • Ez a szelepmozgató -4 és 140 °F közötti hőmérsékleten üzemeltethető.
  • Egy gyárilag felszerelt szeleprudazattal van beépítve, amely áramvonalas és pontos szelepvezérlést kínál az optimális rendszerteljesítmény érdekében.

Kompatibilis tartozékok:

Szabványok és jóváhagyások:

Telepítés:

A Johnson Controls VA9104-GGA-3S elektromos nem rugós szelepmozgató a golyósszelep rögzítőpereméhez van rögzítve, és a működtető fogantyúja az aktuátorra van rögzítve. Ha az a követelmény, hogy a hőszigetelőt fel kell szerelni az indítószerkezetre, akkor a golyóscsap felszerelése előtt szerelje fel. A hajtótengely, amely az aktuátort a gömbcsaphoz köti, egy hajtótengelyen keresztül csatlakozik. A hajtótengely a gömbcsapot a hőzáró egységen keresztül köti össze a működtető szerkezettel. A gömbcsap a rendszer csővezetékéhez van csatlakoztatva a telepítési folyamat befejezéséhez. Ez a szelep közvetlen rögzítéssel rendelkezik, amely lehetővé teszi a könnyű felszerelést a gömbcsap tetejére, komplikációk nélkül. A Johnson Controls VA9104-GGA-3S elektromos nem rugós szelepmozgató csavaros csatlakozó típusú elektromos csatlakozással rendelkezik az aktuátor egyszerű bekötéséhez.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Ezek az aktuátorok csatlakoztathatók az elektromos hálózathoz?

V. Igen, a Johnson Controls VA9104-GGA-3S elektromos rugómentes szelepmozgatóihoz elektromos bemenet szükséges a működéshez. Ezek az aktuátorok M3-as csavaros kapcsokkal rendelkeznek, és a helyszínen gyorsan bekötelezhetők. 24 VAC bemeneti jelet igényelnek, és számos elektromos vezérlővel működnek.

K. Mi a különbség a nem rugóvisszatérítésű és a rugóvisszatérítésű működtetők között?

V. A nem rugós szelepek ideális esetben nyomást igényelnek a szelepek zárásához vagy nyitásához. Ezenkívül légnyomás hiányában a szelepek a pneumatikus betáplálás lekapcsolása előtti helyzetben maradnak. A rugós visszacsatolású szelepeknek egyetlen irányba nyomásra van szükségük, és egy másik irányban kell nyomást engedni.

K. Mi a különbség a kettős és az egyszeres működésű aktuátorok között?

V. A kettős működésű szelepmozgatók egy dugattyút használnak elsődleges elemként a szelep működtetéséhez, míg az egyszeres működésű szelepmozgatók a rugó/membrán és a vezérlőszelep levegőkimenetének kombinációját használják.

K. Hogyan működik az aktuátor?

V. A szelepmozgatók olyan gépek alkatrészei, amelyek bizonyos mechanizmusok vagy rendszerek vezérléséért és mozgatásáért felelősek, például egy szelep kinyitásáért. Amikor ezek az aktuátorok vezérlőjelet kapnak, a szelepajtó nyitásával/zárásával válaszol.

K. Mit csinálnak a Johnson Controls működtetői egy szelepben?

A. Johnson Controls VA9104-GGA-3S elektromos nem rugós szelepmozgatók vezérlik a szelepek nyitását és zárását. Ezek az aktuátorok akár forgó, akár lineáris mozgást biztosítanak, és számos szeleppel működnek, beleértve a golyós- és pillangószelepeket is.

K. Hogyan tisztíthatom és tarthatom karban ezt a VA9104-GGA-3S szelepmozgatót?

A.

K. Milyen szempontokat vegyek figyelembe a szelepmozgató kiválasztásakor?

A.

K. Mi a különbség a nem rugóvisszatérítésű és a rugóvisszatérítésű működtetők között?

V. A rugóvisszatérítésű működtetők beépített rugókat használnak, hogy biztosítsák a hibamentes visszatérést az alapértelmezett helyzetbe az áramkimaradás során, így ideálisak a biztonság szempontjából kritikus alkalmazásokhoz. A rugós visszacsatolású hajtóművekből hiányzik ez a rugós mechanizmus, és a pozicionálás kizárólag a folyamatos teljesítményre támaszkodik. Pontos vezérlési forgatókönyvekhez alkalmasak, ahol az azonnali hibamentes visszatérés nem prioritás.

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
JOHNSON CONTROLS VA9104-AGA-3S elektromos golyósszelep működtető, 24 V, úszó jel, 35 hüvelyk-lbs. Nyomaték, -4 és 140 fok között. F | AF7ENR 20XH95 VA9104-AGA-3S€188.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS VA9104-GGA-3S elektromos golyós szelepmozgató, arányos, 24 V feszültség, nem rugós visszatérés
€271.21 /Mértékegység