Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS VA9104-AGA-3S elektromos golyósszelep működtető, 24 V, úszó jel, 35 hüvelyk-lbs. Nyomaték, -4 és 140 fok között. F | AF7ENR 20XH95

JOHNSON CONTROLS VA9104-AGA-3S elektromos golyós szelepmozgató, 24 V, lebegő jel, 35 hüvelyk-lbs. Nyomaték, -4 és 140 fok között. F

Raktáron
Tétel: AF7ENR Típus: VA9104-AGA-3SKereszthivatkozás: 20XH95
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
€188.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos gömbcsap működtető
MűködtetőNem tavaszi visszatérés
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-4 fok. 140 fokig. F
Ciklusidő60 sec.
Mélység5 1 / 2 "
Elektromos kapcsolatokCsavaros terminálok
A ház értékeléseNEMA 2
Magasság2 45 / 64 "
TartalmazzaGyárilag szerelt szelepösszekötő
FelszerelésKözvetlen rögzítés
Szerelési típusKözvetlen rögzítés
Fogyasztás2.1 VA
A termék típusaElektromos gömbcsap működtető
Jel típusaÚszó
Stroke Deg.93 fok
Nyomaték35 hüvelyk font.
A működtető típusaNem tavaszi visszatérés
Használja aJCI VG1000 golyósszelep
Feszültség24
Feszültségértékelés24V
Szélesség2 13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5625
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8501104020

Termék részletek:

A Johnson Controls VA9104-AGA-3S elektromos szelepmozgató ideális HVAC-rendszerekhez és ipari folyamatokhoz a golyóscsapok pontos pozicionálásához. Közvetlenül a Johnson Controls VG1000 sorozatú szelepekre szerelhető a légcsappantyúk és lamellák hatékony modulálásához.

Jellemzők:

  • Szinkron motorral rendelkezik az állandó forgási idő és a terheléstől való függetlenség érdekében.
  • Ennek az aktuátornak az üzemi feszültsége 24 VAC, a környezeti hőmérséklet pedig -4 és 140 °F között van, 60 másodperces ciklusidővel.
  • Ez az aktuátor NEMA 2 házzal rendelkezik az elektromos veszélyek elleni fokozott biztonság érdekében.
  • Csavaros csatlakozókkal van beépítve a jobb elektromos csatlakozások érdekében, és 2.1 VA energiafogyasztási feszültséggel rendelkezik.
  • Ez az aktuátor egy csatlakozókábellel is rendelkezik a gyors és egyszerű huzalozás érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan tisztíthatom és tarthatom karban a Johnson Controls VA9104-AGA-3S elektromos szelepmozgatót?

A.

  • A biztonság kedvéért kapcsolja ki az indítószerkezetet.
  • Rendszeresen ellenőrizze, hogy nincs-e szennyeződés, törmelék vagy akadály.
  • Óvatosan törölje le a külső felületet egy nedves ruhával.
  • Vigyen fel ajánlott kenőanyagot a mozgó alkatrészekre.
  • Gondoskodjon a biztonságos és tiszta elektromos csatlakozásokról.
  • Tesztelje a szelep nyitási és zárási funkcióját.
  • Ellenőrizze a szelephelyzet visszajelzés pontosságát.
  • Vizsgálja meg a működtető házát sérülések vagy kopások szempontjából.
  • Szükség szerint tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőket.
  • Szakszerű karbantartás ütemezése.
  • Vezessen nyilvántartást a karbantartási tevékenységekről és problémákról.

K. Milyen szempontokat vegyek figyelembe az elektromos szelepmozgató kiválasztásakor?

A.

  • Kompatibilitás a szelep típusával és méretével.
  • Megfelelő nyomaték vagy erő.
  • Egyező vezérlőjel és a kívánt működési sebesség és válasz.
  • Alkalmazkodóképesség a működési környezethez és az energiaigényekhez.
  • Pontos visszajelzés és pozicionálás szükséges.
  • Megfelelő szerelés és helybeállítás.
  • Könnyű karbantartás és támogatás elérhetősége.

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
JOHNSON CONTROLS VA9104-GGA-3S elektromos golyós szelepmozgató, arányos, 24 V feszültség, nem rugós visszatérés | AF7ENT 20XH96 VA9104-GGA-3S€271.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS VA9104-AGA-3S elektromos golyós szelepmozgató, 24 V, lebegő jel, 35 hüvelyk-lbs. Nyomaték, -4 és 140 fok között. F
€188.86 /Mértékegység