Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS VA-7152-1001 elektromos szelepmozgató, 90 hüvelyk-lb, arányos | AD4HPC 41P675

JOHNSON CONTROLS VA-7152-1001 elektromos szelepmozgató, 90 hüvelyk-font, arányos

Raktáron
Tétel: AD4HPC Modell: VA-7152-1001Kereszthivatkozás: 41P675
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
€565.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos földgömb szelep működtető
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság140 F fokig
Ciklusidő70 sec.
Mélység3-27 / 32 "
Elektromos kapcsolatokCsavaros terminálok
Magasság6 1 / 16 "
Fogyasztás4.7 VA
Jel típusaArányos
Stroke Deg.25/32
Nyomaték90 in.-lb.
A működtető típusaNem tavaszi visszatérés
Feszültség24 VAC
Szélesség3 27 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8501104020
Származási országMX

Termék részletek:

A Johnson Controls VA-7152-1001 elektromos szelepmozgató biztosítja a szelepek arányos vezérlését akár 3/4 hüvelykes lökettel szellőztető, fűtési és légkondicionáló alkalmazásokban.

Jellemzők:

  • A Johnson Controls VA-7152-1001 elektromos szelepmozgató egyedülálló járomkonstrukcióval rendelkezik, amely akár 90 lb kimenő erőt is képes generálni a szelepek arányos vezérléséhez.
  • Mágneses tengelykapcsolóval van felszerelve, amely védi a motort leálláskor, és állandó kimeneti erőt biztosít a pozitív zárási állapot fenntartása érdekében.
  • Ez az elektromos szelepmozgató választható közvetlen és fordított működéssel rendelkezik az egyszerű beállítás és telepítés érdekében.

Szabványok és jóváhagyások:

  • UL
  • CSA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mennyi ennek az aktuátornak a ciklusideje?

V. Ennek az aktuátornak a ciklusideje 70 másodperc.

K. Mekkora bemeneti impedancia szükséges a Johnson Controls VA-7152-1001 elektromos szelepmozgatóhoz?

V. Ennek az aktuátornak 100000 XNUMX Ohm bemeneti impedanciára van szüksége.

K. Mi a különbség az elektromos és pneumatikus hajtóművek között?

A.

  • Az elektromos és a pneumatikus hajtóművek közötti fő különbség a működésük hajtóereje.
  • A pneumatikus hajtóművek levegőellátásának 60 és 125 PSI között kell lennie, míg az elektromos működtetőket akkor kell használni, ha nincs levegőellátás.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS VA-7152-1001 elektromos szelepmozgató, 90 hüvelyk-font, arányos
€565.83 /Mértékegység