Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS VA-4233-GGC-2 elektromos működtető 61 in.-lb. Arányos 24vac | AD4HPA 41P672

JOHNSON CONTROLS VA-4233-GGC-2 elektromos működtető 61 In.-lb. Arányos 24vac

Raktáron
Tétel: AD4HPA Modell: VA-4233-GGC-2Kereszthivatkozás: 41P672
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
€1,090.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos földgömb szelep működtető
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság122 F fokig
Ciklusidő76 sec.
Mélység3.593
Elektromos kapcsolatokKábel
Magasság6 11 / 32 "
Fogyasztás12 VA
Jel típusaArányos
Stroke Deg.29/32
Nyomaték61 in.-lb.
A működtető típusaTavaszi visszatérés
Feszültség24 VAC
Szélesség4 3 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.025
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8501104020
Származási országMX

Termék részletek:

    • Kiegészítő kapcsoló típusa (2 SPDT)

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességA környezet hőmérséklete. HatótávolságMélységElektromos kapcsolatokMagasságFogyasztásNyomatékA működtető típusaÁr
JOHNSON CONTROLS VA-4233-AGA-2 elektromos működtető 61 hüvelyk-lb. Lebegő 24vac | AD4HNV 41P667 VA-4233-AGA-24 3 / 32 "122 F fokig3.593Kábel6 11 / 32 "12 VA61 in.-lb.Tavaszi visszatérés€668.92
JOHNSON CONTROLS VA-4233-AGC-2 elektromos működtető 61 hüvelyk-lb. Lebegő 24vac | AD4HNW 41P668 VA-4233-AGC-24 3 / 32 "122 F fokig3.593Kábel6 11 / 32 "12 VA61 in.-lb.Tavaszi visszatérés€850.82
JOHNSON CONTROLS VA-4233-BGA-2 elektromos működtető 61 hüvelyk-lb. Ki-be 24vac | AD4HNX 41P669 VA-4233-BGA-24 3 / 32 "122 F fokig3.593Kábel6 11 / 32 "12 VA61 in.-lb.Tavaszi visszatérés€583.67
JOHNSON CONTROLS VA-4233-BGC-2 elektromos működtető 61 in.-lb. Ki-be 24vac | AD4HNY 41P670 VA-4233-BGC-24 3 / 32 "122 F fokig3.593Kábel6 11 / 32 "12 VA61 in.-lb.Tavaszi visszatérés€702.62
JOHNSON CONTROLS VA-4233-GGA-2 elektromos szelepmozgató, 24 V, rugós visszatérés | AD4HNZ 41P671 VA-4233-GGA-24 3 / 32 "122 F fokig3.593Kábel6 11 / 32 "12 VA61 in.-lb.Tavaszi visszatérés€857.49
JOHNSON CONTROLS VA7810-HGA-2 elektromos működtető 180 hüvelyk-lb. 24vac | AD4HPH 41P683 VA7810-HGA-24.5 "131 F fokig40.12 "Kábel9"6 VA180 in.-lb.Nem tavaszi visszatérés€965.33
JOHNSON CONTROLS VA7820-HGC-2 elektromos működtető 180 hüvelyk-lb. 2 Spdt 24vac | AD4HPJ 41P686 VA7820-HGC-24.5 "131 F fokig40.12 "Kábel9"11 VA180 in.-lb.Tavaszi visszatérés€1,321.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS VA-4233-GGC-2 elektromos működtető 61 In.-lb. Arányos 24vac
€1,090.26 /Mértékegység