Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS T-5002-201 Pneu Temp Transmitter DA 20 - 130F | AG9JQZ 20RG12

JOHNSON CONTROLS T-5002-201 Pneu Temp adó DA 20 - 130F

Raktáron
Tétel: AG9JQZ Modell: T-5002-201Kereszthivatkozás: 20RG12
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
€564.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus hőmérséklet-adó
Légi csatlakozások5 / 32 "Barb
levegő fogyasztás0.011 scfm
Mélység1.75 "
Elem típusaMerev
Magasság2 3 / 32 "
Max. Levegő nyomás20 psi
Max. A környezet hőmérséklete.100 fok F
Fordított / közvetlen működésűKözvetlen fellépés
Érzékelő izzó átmérője1 / 4 "
Az izzó hosszának érzékelése9"
Hőmérséklet Vezérlési tartomány20 fok és 130 fok F között
Szélesség3.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országMX

Termék részletek:

    • Vezérlő légnyomás: 3-15 psi

Termékváltozatok

TermékekModelllevegő fogyasztásMélységMagasságMax. A környezet hőmérséklete.SzélességÁr
JOHNSON CONTROLS T-5210-1001 Pneu Temp Transmitter DA 50 - 100F | AG9JRA 20RG13 T-5210 1001-0.2 scfm2.125 "5.187 "100 fok F3"€616.25
JOHNSON CONTROLS T-5210-1008 Pneu Temp Transmitter DA 50 - 150F | AG9JRB 20RG14 T-5210 1008-0.2 scfm2.125 "5.187 "150 fok F3"€648.80
JOHNSON CONTROLS T-5210-1114 Pneumatikus hőmérséklet-távadó, közvetlen működésű, 25 psi max. Légnyomás | CJ3AQW 38Y189 T-5210 1114------€713.45
JOHNSON CONTROLS T-5210-1113 Pneumatikus hőmérséklet-távadó, közvetlen működés, 25 psi max. Légnyomás | CJ3AQX 38Y188 T-5210 1113------€715.74
JOHNSON CONTROLS T-5210-1009 Pneumatikus hőmérséklet-távadó, közvetlen működésű, 25 psi max. Légnyomás | CJ3AQY 38Y187 T-5210 1009------€771.87
JOHNSON CONTROLS T-5210-1004 Pneumatikus hőmérséklet-távadó, közvetlen működésű, 25 psi max. Légnyomás | CJ3AQZ 38Y186 T-5210 1004------€673.05
JOHNSON CONTROLS T-5210-1002 Pneumatikus hőmérséklet-távadó, közvetlen működés, 25 psi max. Légnyomás | CJ3ARA 38Y185 T-5210 1002------€683.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS T-5002-201 Pneu Temp adó DA 20 - 130F
€564.21 /Mértékegység