Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS SEC99AA-60C páncélozott kapilláris hossza 60 hüvelyk 690 psi | AF6ZAN 20RG43

JOHNSON CONTROLS SEC99AA-60C páncélozott kapilláris hossza 60 hüvelyk 690 psi

Raktáron
Tétel: AF6ZAN Típus: SEC99AA-60CKereszthivatkozás: 20RG43

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€91.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPáncélos kapilláris
csatlakozás1/4 "-os SAE hüvelycsatlakozó Breakaway Schrader szelepdepresszorral
Csatlakozás mérete1/4 "SAE női fáklya
Belül Dia.0.06 "
Hossz60 "
Max. Munkahelyi nyomás690 PSI
Dia kívül.0.125 "
Hüvely anyagaSárgaréz
Temp. Hatótávolság-50 foktól 350 fokig F
típusKovácsolt sárgaréz anya rézszárral

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2835
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8307906000

Termék részletek:

    • Karton mennyiség (1)

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásBelül Dia.HosszProd. LeírásÁr
JOHNSON CONTROLS SEC99AA-24C páncélozott kapilláris, 24 hüvelyk hosszú | AD3MVZ 40G422 SEC99AA-24C1/4 "SAE női fáklya leválasztó Schrader szelepdepresszorral0.062 "24 "24" páncélozott kapilláris (2) egyenes végekkel€75.99
JOHNSON CONTROLS SEC99AA-36C páncélozott kapilláris, 36 hüvelyk hosszú | AD3MWA 40G423 SEC99AA-36C1/4 "SAE női fáklya leválasztó Schrader szelepdepresszorral0.062 "36 "36" páncélozott kapilláris (2) egyenes végekkel€87.36
JOHNSON CONTROLS SEC99AA-48C páncélozott kapilláris, 48 ​​hüvelyk hosszú | AD3MWB 40G424 SEC99AA-48C1/4 "SAE női fáklya leválasztó Schrader szelepdepresszorral0.062 "48 "48" páncélozott kapilláris (2) egyenes végekkel€96.59
JOHNSON CONTROLS SEC99AB-18C páncélozott kapilláris, 18 hüvelyk hosszú | AD3MWC 40G425 SEC99AB-18C1/4 "SAE női fáklya leválasztó Schrader szelepdepresszorral0.06 "18 "18 "páncélos kapilláris egyenes és egy 90 fokos véggel€71.95
JOHNSON CONTROLS SEC99AB-24C páncélozott kapilláris, 24 hüvelyk hosszú | AD3MWD 40G426 SEC99AB-24C1/4 "SAE női fáklya leválasztó Schrader szelepdepresszorral0.06 "24 "24 "páncélos kapilláris egyenes és egy 90 fokos véggel€73.69
JOHNSON CONTROLS SEC99AB-36C páncélozott kapilláris, 36 hüvelyk hosszú | AD3MWE 40G427 SEC99AB-36C1/4 "SAE női fáklya leválasztó Schrader szelepdepresszorral0.06 "36 "36 "páncélos kapilláris egyenes és egy 90 fokos véggel€87.47
JOHNSON CONTROLS SEC99AB-48C páncélozott kapilláris, 48 ​​hüvelyk hosszú | AD3MWF 40G428 SEC99AB-48C1/4 "SAE női fáklya leválasztó Schrader szelepdepresszorral0.06 "48 "48 "páncélos kapilláris egyenes és egy 90 fokos véggel€102.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS SEC99AA-60C páncélozott kapilláris hossza 60 hüvelyk 690 psi
€91.44 /Mértékegység