Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS P72AA-27C Pressure Control Dpst | AD3MVR 40G413

JOHNSON CONTROLS P72AA-27C Nyomásszabályozás Dpst

Raktáron
Tétel: AD3MVR Típus: P72AA-27CKereszthivatkozás: 40G413
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
€318.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgynyomású vezérlés
Kapilláris hossza36 In.
Bezárás (PSI)200
Nyomáskülönbség35 és 200 PSI
HázNEMA 1
FunkcióNagynyomású alkalmazások
Megnyitás (PSI)150
Nyomáscsatlakozás36 "kapilláris 1/4" peremes anyával
Választék100-400 psi
visszakocsi
Váltás műveletAlacsony nyomáson nyit
KapcsolótípusDPST
típusAlacsony nyomás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.44
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)26.16
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód9032200000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolótípuscsatlakozásNyomáskülönbségtípusFunkcióTételFelszerelésVálasztékÁr
JOHNSON CONTROLS P170CA-400E Egynyomású vezérlés Magas nyomás | AC2DJH 2HYV3 P170CA-400ESPSTCsavaros sorkapocs60 és 150 PSIMagas nyomásúNagynyomású kompresszor leállításaEgynyomású vezérlőkTávoli200-610 psi€203.03
JOHNSON CONTROLS P100AP-332C Egynyomású vezérlés Alacsony nyomás | AC2DJJ 2HYV5 P100AP-332CSPST48 "huzal vezet, lecsupaszított végek100 PSIAlacsony nyomásVentilátor kerékpározás a fejnyomás szabályozásáhozEgynyomású vezérlőkKözvetlen Schrader szelepNyissa meg a 300-at, zárja be a 400 PSI-t€55.33
JOHNSON CONTROLS P100AP-201C Egynyomású vezérlés Alacsony nyomás | AC2DJK 2HYV6 P100AP-201CSPST48 "huzal vezet, lecsupaszított végek22 PSIAlacsony nyomásAlacsony nyomású kapcsoló - töltésvesztés, kompresszor kerékpározás - automatikus visszaállításEgynyomású vezérlőkKözvetlen Schrader szelepNyissa meg a 10-at, zárja be a 32 PSI-t€68.66
JOHNSON CONTROLS P100DA-81C Egynyomású vezérlés Magas nyomás | AC2DJL 2HYV7 P100DA-81CSPST48 "huzal vezet, lecsupaszított végek-Magas nyomásúNagynyomású kompresszor leállításaEgynyomású vezérlőkKözvetlen Schrader szelepNyissa meg a 630 PSI-t€83.24
JOHNSON CONTROLS P70BA-1C nyomásszabályozás alacsony 20 hüvelyk és 100 között | AD3MUY 40G395 P70BA-1CSPST-7 PSIAlacsony nyomásAlacsony nyomású alkalmazásokEgynyomású vezérlés-20 "-tól 100 PSI-ig€227.77
JOHNSON CONTROLS P100EE-78C tokozott nyomásvezérlő, Spdt | CR6BCB 41Z438 P100EE-78C-----Ellenőrzés--€102.92
JOHNSON CONTROLS P100CP-159C tokozott présvezérlő, 270/200 PSIg | CR6BCC 58UU86 P100CP-159C-----Ellenőrzés--€57.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS P72AA-27C Nyomásszabályozás Dpst
€318.63 /Mértékegység