Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS P100AP-201C Egynyomású vezérlés Alacsony nyomás | AC2DJK 2HYV6

JOHNSON CONTROLS P100AP-201C egynyomású vezérlés alacsony nyomás

Raktáron
Tétel: AC2DJK Modell: P100AP-201CKereszthivatkozás: 2HYV6
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
€68.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgynyomású vezérlők
Bezárás (PSI)32
csatlakozás48 "huzal vezet, lecsupaszított végek
Nyomáskülönbség22 PSI
HázNEMA 1
FunkcióAlacsony nyomású kapcsoló - töltésvesztés, kompresszor kerékpározás - automatikus visszaállítás
FelszerelésKözvetlen Schrader szelep
Megnyitás (PSI)10
Nyomáscsatlakozás1/4 "hüvelyes női anya
VálasztékNyissa meg a 10-at, zárja be a 32 PSI-t
visszakocsi
Váltás műveletAlacsony nyomáson nyit
KapcsolótípusSPST
típusAlacsony nyomás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód8536509065
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolótípuscsatlakozásNyomáskülönbségtípusFunkcióTételFelszerelésVálasztékÁr
JOHNSON CONTROLS P170CA-400E Egynyomású vezérlés Magas nyomás | AC2DJH 2HYV3 P170CA-400ESPSTCsavaros sorkapocs60 és 150 PSIMagas nyomásúNagynyomású kompresszor leállításaEgynyomású vezérlőkTávoli200-610 psi€203.03
JOHNSON CONTROLS P100AP-332C Egynyomású vezérlés Alacsony nyomás | AC2DJJ 2HYV5 P100AP-332CSPST48 "huzal vezet, lecsupaszított végek100 PSIAlacsony nyomásVentilátor kerékpározás a fejnyomás szabályozásáhozEgynyomású vezérlőkKözvetlen Schrader szelepNyissa meg a 300-at, zárja be a 400 PSI-t€55.33
JOHNSON CONTROLS P100DA-81C Egynyomású vezérlés Magas nyomás | AC2DJL 2HYV7 P100DA-81CSPST48 "huzal vezet, lecsupaszított végek-Magas nyomásúNagynyomású kompresszor leállításaEgynyomású vezérlőkKözvetlen Schrader szelepNyissa meg a 630 PSI-t€83.24
JOHNSON CONTROLS P70BA-1C nyomásszabályozás alacsony 20 hüvelyk és 100 között | AD3MUY 40G395 P70BA-1CSPST-7 PSIAlacsony nyomásAlacsony nyomású alkalmazásokEgynyomású vezérlés-20 "-tól 100 PSI-ig€227.43
JOHNSON CONTROLS P72AA-27C Pressure Control Dpst | AD3MVR 40G413 P72AA-27CDPST-35 és 200 PSIAlacsony nyomásNagynyomású alkalmazásokEgynyomású vezérlés-100-400 psi€316.78
JOHNSON CONTROLS P100EE-78C tokozott nyomásvezérlő, Spdt | CR6BCB 41Z438 P100EE-78C-----Ellenőrzés--€102.92
JOHNSON CONTROLS P100CP-159C tokozott présvezérlő, 270/200 PSIg | CR6BCC 58UU86 P100CP-159C-----Ellenőrzés--€57.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS P100AP-201C egynyomású vezérlés alacsony nyomás
€68.66 /Mértékegység