Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS P70AA-119C Nyomásszabályozás Alacsony 50–300 | AD3MUP 40G387

JOHNSON CONTROLS P70AA-119C nyomásszabályozás alacsony 50-300

Raktáron
Tétel: AD3MUP Típus: P70AA-119CKereszthivatkozás: 40G387
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
€368.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgynyomású vezérlés
Bezárás (PSI)200
Nyomáskülönbség20 és 120 PSI
HázNEMA 1
FunkcióVentilátor kerékpáros vezérlés
Megnyitás (PSI)150
Nyomáscsatlakozás36 "kapilláris 1/4" peremes anyával
Választék50-300 psi
visszakocsi
Váltás műveletAlacsony nyomáson nyit
KapcsolótípusSPST
típusAlacsony nyomás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0125
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)26.04
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód9032200000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellNyomáskülönbségFunkcióTételVálasztékVáltás műveletKapcsolótípustípusÁr
JOHNSON CONTROLS P170AA-118C Nyomásszabályozás 100–400 | AD3MRK 40G336 P170AA-118C35 és 200 PSIVentilátor kerékpáros vezérlésEgynyomású vezérlés100-400 psiAlacsony nyomáson nyitSPSTAlacsony nyomás€192.70
JOHNSON CONTROLS P170AA-2C Nyomásszabályozás 0–150 | AD3MRL 40G337 P170AA-2C10 és 70 PSINagynyomású alkalmazásokEgynyomású vezérlés0-150 psiMagas nyomáson nyílikSPSTMagas nyomású€206.97
JOHNSON CONTROLS P170AA-400C Nyomásszabályozás 100–470 | AD3MRM 40G338 P170AA-400C35 és 200 PSIVentilátor kerékpáros vezérlésEgynyomású vezérlés100-470 psiAlacsony nyomáson nyitSPSTAlacsony nyomás€193.77
JOHNSON CONTROLS P170AB-2C nyomásszabályozás 20 hüvelyk és 100 között | AD3MRP 40G340 P170AB-2C7 és 50 PSIAlacsony nyomású alkalmazásokEgynyomású vezérlés20 "-tól 100 PSI-igAlacsony nyomáson nyitSPSTAlacsony nyomás€194.69
JOHNSON CONTROLS P170CA-1C nyomásszabályozás 20 hüvelyk és 100 között | AD3MRQ 40G341 P170CA-1C7 és 50 PSIAlacsony nyomású alkalmazásokEgynyomású vezérlés20 "-tól 100 PSI-igAlacsony nyomáson nyitSPSTAlacsony nyomás€218.59
JOHNSON CONTROLS P170CA-3C Nyomásszabályozás 50–500 | AD3MRR 40G342 P170CA-3C60 és 150 PSINagynyomású alkalmazásokEgynyomású vezérlés50-500 psiMagas nyomáson nyílikSPSTMagas nyomású€217.78
JOHNSON CONTROLS P170DA-1C Nyomásszabályozás 50–500 | AD3MRT 40G343 P170DA-1C60 PSINagynyomású alkalmazásokEgynyomású vezérlés50-500 psiMagas nyomáson nyílikSPSTMagas nyomású€224.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS P70AA-119C nyomásszabályozás alacsony 50-300
€368.99 /Mértékegység