Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS P170CA-3C Nyomásszabályozás 50–500 | AD3MRR 40G342

JOHNSON CONTROLS P170CA-3C Nyomásszabályozás 50 - 500

Raktáron
Tétel: AD3MRR Típus: P170CA-3CKereszthivatkozás: 40G342
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
€217.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgynyomású vezérlés
Bezárás (PSI)190
Nyomáskülönbség60 és 150 PSI
HázNEMA 1
FunkcióNagynyomású alkalmazások
Megnyitás (PSI)250
Nyomáscsatlakozás1/4 "férfi SAE
Választék50-500 psi
visszakocsi
Váltás műveletMagas nyomáson nyílik
KapcsolótípusSPST
típusMagas nyomású

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0215
Hajó magassága (cm)25.91
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód9032200000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellNyomáskülönbségFunkcióTételVálasztékVáltás műveletKapcsolótípustípusÁr
JOHNSON CONTROLS P170AA-118C Nyomásszabályozás 100–400 | AD3MRK 40G336 P170AA-118C35 és 200 PSIVentilátor kerékpáros vezérlésEgynyomású vezérlés100-400 psiAlacsony nyomáson nyitSPSTAlacsony nyomás€192.70
JOHNSON CONTROLS P170AA-2C Nyomásszabályozás 0–150 | AD3MRL 40G337 P170AA-2C10 és 70 PSINagynyomású alkalmazásokEgynyomású vezérlés0-150 psiMagas nyomáson nyílikSPSTMagas nyomású€206.97
JOHNSON CONTROLS P170AA-400C Nyomásszabályozás 100–470 | AD3MRM 40G338 P170AA-400C35 és 200 PSIVentilátor kerékpáros vezérlésEgynyomású vezérlés100-470 psiAlacsony nyomáson nyitSPSTAlacsony nyomás€193.77
JOHNSON CONTROLS P170AB-2C nyomásszabályozás 20 hüvelyk és 100 között | AD3MRP 40G340 P170AB-2C7 és 50 PSIAlacsony nyomású alkalmazásokEgynyomású vezérlés20 "-tól 100 PSI-igAlacsony nyomáson nyitSPSTAlacsony nyomás€194.69
JOHNSON CONTROLS P170CA-1C nyomásszabályozás 20 hüvelyk és 100 között | AD3MRQ 40G341 P170CA-1C7 és 50 PSIAlacsony nyomású alkalmazásokEgynyomású vezérlés20 "-tól 100 PSI-igAlacsony nyomáson nyitSPSTAlacsony nyomás€218.59
JOHNSON CONTROLS P170DA-1C Nyomásszabályozás 50–500 | AD3MRT 40G343 P170DA-1C60 PSINagynyomású alkalmazásokEgynyomású vezérlés50-500 psiMagas nyomáson nyílikSPSTMagas nyomású€224.47
JOHNSON CONTROLS P170DA-400C Nyomásszabályozás 200–610 psi, kézi zár visszaállítása | AD3MRU 40G344 P170DA-400C60 PSINagynyomású alkalmazásokEgynyomású vezérlés200-610 psiMagas nyomáson nyílikSPSTMagas nyomású€224.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS P170CA-3C Nyomásszabályozás 50 - 500
€217.78 /Mértékegység