Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS P545NCB-82C Kenőolaj-vezérlő elektronikus 15 psi | AA4QFR 12Y973

JOHNSON CONTROLS P545NCB-82C kenőolaj vezérlő elektronika 15 Psi

Raktáron
Tétel: AA4QFR Típus: P545NCB-82CKereszthivatkozás: 12Y973

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€683.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKenőolaj-szabályozás
Kapilláris hossza40 In.
Mélység3"
Magasság6"
NyomáscsatlakozásEgypontos P400
nyomás tartományJavítva 7 PSI
Késleltetés120 mp.
típusElektronikus
Feszültség120/240
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7425
Hajó magassága (cm)9.91
Hajó hossza (cm)16.76
Hajószélesség (cm)13.21
HS-kód9032896085
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellnyomás tartományKésleltetésÁr
JOHNSON CONTROLS P545NCB-22C Kenőolaj-vezérlő elektronikus 15 psi | AA4QFP 12Y971 P545NCB-22CJavítva 12.75 PSI120 mp.€618.06
JOHNSON CONTROLS P545NCB-25C Kenőolaj-vezérlő, 15 Psi, elektronikus | AA4QFQ 12Y972 P545NCB-25CJavítva 10 PSI90 mp.€561.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS P545NCB-82C kenőolaj vezérlő elektronika 15 Psi
€683.12 /Mértékegység