Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS P545NCB-25C Kenőolaj-vezérlő, 15 Psi, elektronikus | AA4QFQ 12Y972

JOHNSON CONTROLS P545NCB-25C kenőolaj-vezérlő, 15 Psi, elektronikus

Raktáron
Tétel: AA4QFQ Típus: P545NCB-25CKereszthivatkozás: 12Y972

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€561.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKenőolaj-szabályozás
Kapilláris hossza48 "
Mélység3"
Magasság6"
TartalmazzaÉrzékelő és kábelköteg
NyomáscsatlakozásEgypontos P400
nyomás tartományJavítva 10 PSI
Késleltetés90 mp.
típusElektronikus
Használja aP400BD-1
Feszültség120/240
Feszültségértékelés120 / 240V
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7425
Hajó magassága (cm)9.91
Hajó hossza (cm)16.76
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód9032896085
Származási országMX

Termék részletek:

A Johnson P545NCB-25C kenőolaj-szabályozás egy olyan eszköz, amely figyeli a kenőolaj áramlását, nyomását és hőmérsékletét a hűtőkompresszorokban, hogy biztosítsa az optimális teljesítményt és megakadályozza a kopást.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan háríthatom el a kenőolaj-szabályozással kapcsolatos problémákat?

V. Ha problémák merülnek fel, ellenőrizze az érzékelők leolvasását, a vezérlőegység beállításait és a működtetőelem reakcióit.

K. Hogyan akadályozhatom meg a kenőolaj szennyeződését?

A. A kenőolaj szennyeződésének megelőzése érdekében gondoskodjon az alkatrészek megfelelő tömítéséről, használjon jó minőségű szűrőket és hajtson végre rendszeres karbantartási gyakorlatokat. Tartsa tisztán az olajtároló és -kezelési területeket is, hogy megakadályozza a külső szennyeződések bejutását a rendszerbe.

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tenni kenőolajjal végzett munka során?

A. A biztonsági óvintézkedések közé tartozik a megfelelő védőfelszerelés használata, az olaj kezelése jól szellőző helyeken, valamint a bevett tárolási, szállítási és ártalmatlanítási eljárások követése.

Termékváltozatok

TermékekModellnyomás tartományKésleltetésÁr
JOHNSON CONTROLS P545NCB-22C Kenőolaj-vezérlő elektronikus 15 psi | AA4QFP 12Y971 P545NCB-22CJavítva 12.75 PSI120 mp.€618.06
JOHNSON CONTROLS P545NCB-82C Kenőolaj-vezérlő elektronikus 15 psi | AA4QFR 12Y973 P545NCB-82CJavítva 7 PSI120 mp.€683.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS P545NCB-25C kenőolaj-vezérlő, 15 Psi, elektronikus
€561.66 /Mértékegység