Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS P145NCA-82C Kenőolaj-szabályozás 6.5 Psi 120/240 | AD3MRH 40G334

JOHNSON CONTROLS P145NCA-82C kenőolaj-vezérlő 6.5 Psi 120/240

Raktáron
Tétel: AD3MRH Típus: P145NCA-82CKereszthivatkozás: 40G334

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€519.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKenőolaj-szabályozás
Mélység2-3 / 8 "
Magasság3.25 "
Nyomáscsatlakozás1/4 hüvelykes férfi fáklya
nyomás tartományJavítva 6.5 PSI
Késleltetés45 mp.
típuselektromechanikus
Feszültség120/240
Szélesség5.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.044
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)20.83
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód9032200000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságnyomás tartományKésleltetéstípusÁr
JOHNSON CONTROLS P145NCB-82C Kenőolaj-szabályozás 6.5 Psi 120/240 | AD3MRJ 40G335 P145NCB-82C3.25 "Javítva 6.5 PSI45 mp.elektromechanikus€597.05
JOHNSON CONTROLS P28AA-17C Kenőolaj-szabályozás 8–70 Psi | AD3MTH 40G357 P28AA-17C5 5 / 16 "8 és 70 PSI120 mp.Kivágás vezérlése késleltetéssel€620.83
JOHNSON CONTROLS P28AA-1C Kenőolaj-szabályozás 8–70 Psi | AD3MTJ 40G358 P28AA-1C5 5 / 16 "8 és 70 PSI90 mp.Kivágás vezérlése késleltetéssel€484.93
JOHNSON CONTROLS P28AN-1C Kenőolaj-szabályozás 8–70 Psi | AD3MTK 40G359 P28AN-1C5 5 / 16 "8 és 70 PSI90 mp.elektromechanikus€959.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS P145NCA-82C kenőolaj-vezérlő 6.5 Psi 120/240
€519.68 /Mértékegység