Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS P20EB-1C AC nyomás kikapcsoló vezérlés Spdt Auto | AF6ZAW 20RG50

JOHNSON CONTROLS P20EB-1C váltóáramú nyomáskivágás vezérlés Spdt Auto

Raktáron
Tétel: AF6ZAW Típus: P20EB-1CKereszthivatkozás: 20RG50
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
€147.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAC nyomáskivágás vezérlés
Kapilláris hossza36 In.
Bezárás (PSI)70
csatlakozásPulóverek
Nyomáskülönbség30 PSI
HázNEMA 1
Funkcióegyetlen
FelszerelésZárójel
Megnyitás (PSI)40
Nyomáscsatlakozás36 "Kapilláris 1/4" izzadsággal
Választék7-150 psi
visszakocsi
Váltás műveletAlacsony nyomáson nyit
KapcsolótípusSPDT
típusMagas / alacsony nyomás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)5.72
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)6.99
HS-kód8536509065

Termékváltozatok

TermékekModellNyomáskülönbségVálasztékVáltás műveletÁr
JOHNSON CONTROLS P20EB-2C AC nyomás kikapcsoló vezérlés Spdt Auto | AF6ZAX 20RG51 P20EB-2C75 PSI100-425 psiMagas nyomáson nyílik€190.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS P20EB-1C váltóáramú nyomáskivágás vezérlés Spdt Auto
€147.47 /Mértékegység