JOHNSON CONTROLS MP823D001 Pneumatikus szelepmozgató, 4–8 psi rugós tartomány | AD4HMB 41P620

JOHNSON CONTROLS MP823D001 pneumatikus szelepmozgató, 4–8 psi rugós tartomány

Raktáron
Tétel: AD4HMB Típus: MP823D001Kereszthivatkozás: 41P620

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€807.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus szelepmozgató
Magasság11 "
Hossz9 7 / 32 "
Max. Levegő nyomás25 psi
Névleges tavaszi tartomány4-8 psi
Üzemi nyomás0 a 25
ütés3 / 4 "
Szélesség9 7 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.3
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8412310080
Származási országMX

Termék részletek:

    • A Johnson Controls MP823D001 egy pneumatikus szelepmozgató 25 négyzethüvelyk (63.5 cm) membránfelülettel és 3 cm lökettel. Melegvíz-, hidegvíz- vagy gőzszabályozó szelepek pozicionálására szolgál a vezérlő pneumatikus jelével.
    • Ez a Johnson Controls pneumatikus szelep megfelel az ASME szabványoknak, és öntött, szintetikus gumi membránja egy erős, korrózióálló házba van zárva, amely védelmet nyújt a szennyeződések és sérülések ellen.
    • 0-25 psi nyomástartományban működhet, és helyzetjelzővel rendelkezik a szelepszár helyzetének vizuális jelzésére.

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszütésSzélességÁr
JOHNSON CONTROLS MP821C001 Pneumatikus szelepmozgató 3–7 rugó | AD4HLT 41P612 MP821C00111 "9 7 / 32 "5 / 16 "9 7 / 32 "€879.33
JOHNSON CONTROLS MP821D001 Pneumatikus szelepmozgató 4–8 rugó | AD4HLU 41P613 MP821D00111 "9 7 / 32 "5 / 16 "9 7 / 32 "€830.02
JOHNSON CONTROLS MP821E001 Pneumatikus szelepmozgató 9–13 rugó | AD4HLV 41P614 MP821E00111 "9 7 / 32 "5 / 16 "9 7 / 32 "€892.79
JOHNSON CONTROLS MP822C001 Pneumatikus szelepmozgató 3–7 rugó | AD4HLW 41P615 MP822C00111 "9 7 / 32 "1 / 2 "9 7 / 32 "€1,007.03
JOHNSON CONTROLS MP822D001 Pneumatikus szelepmozgató 4–8 rugó | AD4HLX 41P616 MP822D00111 "9 7 / 32 "1 / 2 "9 7 / 32 "€892.79
JOHNSON CONTROLS MP822E001 Pneumatikus szelepmozgató 9–13 rugó | AD4HLY 41P617 MP822E00111 "9 7 / 32 "1 / 2 "9 7 / 32 "€971.42
JOHNSON CONTROLS MP823C001 Pneumatikus szelepmozgató 3–7 rugó | AD4HLZ 41P618 MP823C00111 "9 7 / 32 "3 / 4 "9 7 / 32 "€927.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS MP823D001 pneumatikus szelepmozgató, 4–8 psi rugós tartomány
€807.58 /Mértékegység