Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS M9208-BGC-3 elektromos működtető, 24 V AC/DC feszültség, 70 hüvelyk. lbs nyomaték, be/ki, rugós visszatérő | AD4HKK 41P580

JOHNSON CONTROLS M9208-BGC-3 elektromos működtető, 24 V AC/DC feszültség, 70 hüvelyk. lbs nyomaték, be/ki, rugós visszavezetés

Raktáron
Tétel: AD4HKK Típus: M9208-BGC-3Kereszthivatkozás: 41P580
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
€427.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos működtető
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-40 fok. 140 fokig. F
Mélység2 1 / 4 "
Elektromos kapcsolatokKábel
Magasság6 3 / 8 "
TartalmazzaElfordulásgátló konzol
Szerelési típusKözvetlen rögzítés
Fogyasztás6.1VA
Teljesítmény értékelése7 VA
ForgásCW vagy CCW
Tengely típusaÖnközpontú rögzítés
Jel típusaBe Ki
Tavaszi visszatérésIgen
Stroke Deg.90 fok
Kapcsolótípus2 SPDT
Időzítés (sec.)Kevesebb mint 75 mp.
Nyomaték70 hüvelyk font.
típusTavasz-visszatérés
Használja aLengéscsillapítók és szelepek
Feszültség24 AC / DC
Feszültségértékelés24V AC / DC
Szélesség3 7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0025
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)29.46
Hajószélesség (cm)17.53
HS-kód8501104020
Származási országMX

Termék részletek:

A Johnson Controls M9208-BGC-3 elektromos aktuátort HVAC és épületautomatizálási rendszerekben használják a légcsappantyúk nyitásának és zárásának vezérlésére a légáramlás és a hőmérséklet szabályozására. Precíz és érzékeny mozgásával hatékony fűtést, hűtést és szellőzést biztosít.

Jellemzők:

  • Beépített rugóvisszatérítési funkcióval a hibamentes működés érdekében.
  • Ez az elektromos hajtómű önközpontosító szorítótengely-kialakítással rendelkezik a pontos vezérlés érdekében.
  • 90 fokos löketet kínál, fokozva az irányítás sokoldalúságát.
  • Ez a Johnson Controls M9208-BGC-3 működtető két egypólusú, dupla dobáskapcsolóval rendelkezik a továbbfejlesztett vezérlési lehetőségek érdekében.
  • Kábelcsatlakozókkal rendelkezik az egyszerű beállítás érdekében, és megkönnyíti az egyszerű be- és kikapcsolás jelátvitelt a gyors reagálás érdekében.
  • Ez a működtető motor az óramutató járásával megegyező és azzal ellentétes irányban is forog.
  • A biztonságos telepítés érdekében elfordulásgátló konzollal van felszerelve.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan kell felszerelni a Johnson Controls M9208-BGC-3 elektromos működtetőt?

A.

  • Szerelje fel biztonságosan a működtetőt a szelepre vagy a csappantyúra.
  • Csatlakoztassa a megfelelő tápegységet és vezérlőjeleket.
  • Győződjön meg arról, hogy a működtető és a szelep/csappantyú tengelyei egy vonalban vannak.
  • Csatlakoztassa és ellenőrizze a pozíció visszajelzéseit.
  • Kapcsolja be az aktuátort és tesztelje működését.
  • Módosítsa a beállításokat az optimális teljesítmény érdekében, ha szükséges.

K. Hogyan tisztíthatom és tarthatom karban ezt az elektromos működtetőt?

A.

  • A biztonság érdekében kapcsolja ki az indítószerkezet tápellátását.
  • Finoman törölje le a külső felületeket a por és a törmelék eltávolításához.
  • Szükség esetén vigyen fel ajánlott kenőanyagot a mozgó alkatrészekre.
  • Vizsgálja meg az elektromos csatlakozásokat, hogy nincs-e meglazult vagy sérült vezeték.
  • Ha van, tisztítsa meg és biztosítsa a megfelelő működést.
  • Rendszeresen ellenőrizze a kopás, korrózió vagy sérülés jeleit.
  • A kiterjedtebb karbantartás érdekében olvassa el a gyártó útmutatásait.
  • Győződjön meg arról, hogy az aktuátor burkolata megfelelően le van zárva és tömített.

K. Mi a különbség az elektromos működtető és a mechanikus működtető között?

V. Az elektromos működtetők elektromos árammal működnek, és automatizált, precíz vezérlést kínálnak jelekkel. Pontosságot és távoli kezelést igénylő alkalmazásokhoz illeszkednek. A mechanikus hajtóművek kézi erőre támaszkodnak a működésükhöz, hiányzik az automatizálás és a pontosság. Egyszerűbb alkalmazásokban is használhatók, automatizálás nélkül.

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségA környezet hőmérséklete. HatótávolságMélységSzélességMagasságFogyasztásTeljesítmény értékeléseIdőzítés (sec.)Ár
JOHNSON CONTROLS M9208-BAA-3 működtető be/ki 70 Nyomaték | AD4HKE 41P575 M9208-BAA-3120 AC140 F2-1 / 4 "3.88 "6.375 "0.05 A0.05 A75€404.62
JOHNSON CONTROLS M9208-BAC-3 működtető be/ki 70 Nyomaték | AD4HKF 41P576 M9208-BAC-3120 AC140 F2-1 / 4 "3.88 "6.375 "0.05 A0.05 A75€470.56
JOHNSON CONTROLS M9208-BDA-3 működtető be/ki 70 Nyomaték | AD4HKG 41P577 M9208-BDA-3230 AC140 F2-1 / 4 "3.88 "6.375 "0.04 A0.04 A75€406.95
JOHNSON CONTROLS M9208-BDC-3 működtető be/ki 70 Nyomaték | AD4HKH 41P578 M9208-BDC-3230 AC140 F2-1 / 4 "3.88 "6.375 "0.04 A0.04 A75€513.25
JOHNSON CONTROLS M9208-BGA-3 hajtómű, 70 Nm nyomaték, be/ki, rugóvisszatérítés | AD4HKJ 41P579 M9208-BGA-324 AC / DC140 F2-1 / 4 "3.88 "6.375 "6.1 VA7 VA75€402.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9208-BGC-3 elektromos működtető, 24 V AC/DC feszültség, 70 hüvelyk. lbs nyomaték, be/ki, rugós visszavezetés
€427.60 /Mértékegység