Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS M9208-BDC-3 működtető be/ki 70 Nyomaték | AD4HKH 41P578

JOHNSON CONTROLS M9208-BDC-3 működtető be / ki 70 nyomaték

Raktáron
Tétel: AD4HKH Típus: M9208-BDC-3Kereszthivatkozás: 41P578
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
€513.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos működtető
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság140 F
Mélység2-1 / 4 "
Elektromos kapcsolatokKábel
Magasság6.375 "
Szerelési típusKözvetlen rögzítés
Fogyasztás0.04 A
Teljesítmény értékelése0.04 A
Tengely típusaÖnközpontú rögzítés
Jel típusaBe Ki
Tavaszi visszatérésIgen
Stroke Deg.90
Kapcsolótípus2 SPDT
Időzítés (sec.)75
Nyomaték70 In.Lbs.
típusTavasz-visszatérés
Feszültség230 AC
Szélesség3.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.205
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)29.72
Hajószélesség (cm)16.76
HS-kód8501104060
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségA környezet hőmérséklete. HatótávolságMélységSzélességMagasságFogyasztásTeljesítmény értékeléseIdőzítés (sec.)Ár
JOHNSON CONTROLS M9208-BAA-3 működtető be/ki 70 Nyomaték | AD4HKE 41P575 M9208-BAA-3120 AC140 F2-1 / 4 "3.88 "6.375 "0.05 A0.05 A75€404.62
JOHNSON CONTROLS M9208-BAC-3 működtető be/ki 70 Nyomaték | AD4HKF 41P576 M9208-BAC-3120 AC140 F2-1 / 4 "3.88 "6.375 "0.05 A0.05 A75€470.56
JOHNSON CONTROLS M9208-BDA-3 működtető be/ki 70 Nyomaték | AD4HKG 41P577 M9208-BDA-3230 AC140 F2-1 / 4 "3.88 "6.375 "0.04 A0.04 A75€406.95
JOHNSON CONTROLS M9208-BGA-3 hajtómű, 70 Nm nyomaték, be/ki, rugóvisszatérítés | AD4HKJ 41P579 M9208-BGA-324 AC / DC140 F2-1 / 4 "3.88 "6.375 "6.1 VA7 VA75€402.49
JOHNSON CONTROLS M9208-BGC-3 elektromos működtető, 24 V AC/DC feszültség, 70 hüvelyk. lbs nyomaték, be/ki, rugós visszatérő | AD4HKK 41P580 M9208-BGC-324 AC / DC-40 fok. 140 fokig. F2 1 / 4 "3 7 / 8 "6 3 / 8 "6.1VA7 VAKevesebb mint 75 mp.€427.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9208-BDC-3 működtető be / ki 70 nyomaték
€513.25 /Mértékegység