Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS GRD10-1R Univerzális termosztátvédő ezüst acél | AF6ZBH 20RG67

JOHNSON CONTROLS GRD10-1R univerzális termosztátvédő ezüst acél

Raktáron
Tétel: AF6ZBH Modell: GRD10-1RKereszthivatkozás: 20RG67

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€132.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUniverzális termosztátvédő
színekEzüst
Belső mélység2-17 / 32 "
Belső magasság6.187 "
Belső szélesség3.625 "
AnyagAcél
Külső mélység2-11 / 16 "
Külső magasság6.75 "
Külső szélesség4.187 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)13.34
HS-kód9032906080

Termék részletek:

    • Szonda ellenállása (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagÁr
JOHNSON CONTROLS GRD10A-601 Univerzális termosztátvédő ezüst alumínium | AF6ZBJ 20RG68 GRD10A-601Alumínium€307.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS GRD10-1R univerzális termosztátvédő ezüst acél
€132.39 /Mértékegység