Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS EM-2750-15-D000 elektromos almérő 10 amperes aljzat | AF9FAY 29YK28

JOHNSON CONTROLS EM-2750-15-D000 elektromos almérő 10 amperes aljzat

Raktáron
Tétel: AF9FAY Modell: EM-2750-15-D000Kereszthivatkozás: 29YK28

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€5,402.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos almérő
Pontosság+ / - 0.20%
erősítők10
Mélység4.25 "
kijelzőLED
A ház értékeléseNEMA 12
Magasság4.85 "
Hz50
Bemeneti feszültség18/60 VDC
intézkedésekFeszültség, erősítők V-kapcsolója
Mérési tartomány20 - 416 V, 20 - 721 V
FelszerelésDIN sín
Üzemi hőm. Hatótávolság-4 foktól 158 fokig F
Fázis3
Szélesség4.85 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6975
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód9028300000

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességPontosságerősítőkMélységMagasságHzBemeneti feszültségFelszerelésÁr
JOHNSON CONTROLS EM-1460-00-AB00 elektromos almérő 10 amperes aljzat | AF9FAJ 29YK15 EM-1460-00-AB004.85 "+ / - 0.50%104.25 "4.85 "6090 / 265 VACANSI€3,143.86
JOHNSON CONTROLS EM-1460-00-AC00 elektromos almérő 10 amperes aljzat | AF9FAK 29YK16 EM-1460-00-AC004.85 "+ / - 0.50%104.25 "4.85 "6090 / 265 VACANSI€3,143.86
JOHNSON CONTROLS EM-1460-00-AD00 elektromos almérő 10 amperes aljzat | AF9FAL 29YK17 EM-1460-00-AD004.85 "+ / - 0.50%104.25 "4.85 "6090 / 265 VACANSI€3,143.86
JOHNSON CONTROLS EM-1460-00-DB00 elektromos almérő 10 amperes aljzat | AF9FAM 29YK18 EM-1460-00-DB004.85 "+ / - 0.50%104.25 "4.85 "6090 / 265 VACDIN sín€3,143.86
JOHNSON CONTROLS EM-1460-00-DC00 elektromos almérő 10 amperes aljzat | AF9FAN 29YK19 EM-1460-00-DC004.85 "+ / - 0.50%104.25 "4.85 "6090 / 265 VACDIN sín€3,143.86
JOHNSON CONTROLS EM-1460-00-DD00 elektromos almérő 10 amperes aljzat | AF9FAP 29YK20 EM-1460-00-DD004.85 "+ / - 0.50%104.25 "4.85 "6090 / 265 VACDIN sín€3,143.86
JOHNSON CONTROLS EM-2750-01-A000 elektromos almérő 2 amperes aljzat | AF9FAQ 29YK21 EM-2750-01-A0004.85 "+ / - 0.20%24.25 "4.85 "5090 / 265 VACANSI€5,402.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS EM-2750-15-D000 elektromos almérő 10 amperes aljzat
€5,402.92 /Mértékegység