Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS D-4073-3 lengéscsillapító működtető 510 rugó univerzális tartókonzollal | AF7END 20XH76

JOHNSON CONTROLS D-4073-3 Csappantyú működtető 510 rugó univerzális rögzítő konzollal

Raktáron
Tétel: AF7END Modell: D-4073-3Kereszthivatkozás: 20XH76
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
€594.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus csappantyú működtető
csatlakozásCsavaros terminálok
Vezérlő típusaKét kimenet be / ki vagy úszó
Méretek4-15/16"H x 3-3/8"W x 1-3/8"D
kijelzőLCD
Magasság3.875 "
Bemenetek3
Hossz11 "
Max. Levegő nyomás25 psi
Szerelési típustengely
Névleges tavaszi tartomány5-10 psi
Üzemi nyomás0 a 20
Kimenetek6
ütés3"
típusPárátlanítás, ventilátor vezérlés, foglaltság
Feszültség24
Szélesség3.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.06
Hajó magassága (cm)10.8
Hajó hossza (cm)42.55
Hajószélesség (cm)24.77
HS-kód8412310080

Termék részletek:

    • Nettó erő kifejtése @ 0 PSI (34)
    • Nettó erő kifejtése @ 18 PSI (67)
    • Biztosítja: A közepes lengéscsillapítók fokozatos vagy pozitív működtetését

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságTételHosszÜzemi nyomásütésSzélességÁr
JOHNSON CONTROLS D-3244-3 lengéscsillapító működtető 813 rugó, poz. AF7ENA 20XH73 D-3244-323.625 "Pneumatikus csappantyú működtető15.75 "0 a 254"12 "€1,994.77
JOHNSON CONTROLS D-3244-4 lengéscsillapító működtető 813 rugó forgatható | AF7ENB 20XH74 D-3244-423.625 "Pneumatikus csappantyú működtető15.75 "0 a 254"12 "€1,192.65
JOHNSON CONTROLS D-3246-1 lengéscsillapító működtető 813 rugó forgatható | AF7ENC 20XH75 D-3246-128 "Pneumatikus csappantyú működtető15.75 "0 a 256"12 "€1,980.26
JOHNSON CONTROLS D-4073-5 pneumatikus működtető, 0–20, 8–13 psi, 3 hüvelykes löket, 25 psi max. Légnyomás | CR6AVT 38Y119 D-4073-5-Pneumatikus működtető----€504.10
JOHNSON CONTROLS D-4073-2 pneumatikus működtető, 0–20, 8–13 psi, 3 hüvelykes löket, 25 psi max. Légnyomás | CR6AVU 38Y118 D-4073-2-Pneumatikus működtető----€605.71
JOHNSON CONTROLS D-3153-4 Pneumatikus működtető, 0–20, 8–13 psi, 3 hüvelykes löket, 30 psi max. Légnyomás | CR6AVV 38Y115 D-3153-4-Pneumatikus működtető----€1,129.93
JOHNSON CONTROLS D-3153-5 pneumatikus működtető, 0–20, 8–13 psi, 3 hüvelykes löket, 30 psi max. Légnyomás | CR6AVW 38Y116 D-3153-5-Pneumatikus működtető----€739.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS D-4073-3 Csappantyú működtető 510 rugó univerzális rögzítő konzollal
€594.13 /Mértékegység