JOHNSON CONTROLS D-3244-4 lengéscsillapító működtető 813 rugó forgatható | AF7ENB 20XH74

JOHNSON CONTROLS D-3244-4 Csappantyú működtető 813 rugó forgatható

Raktáron
Tétel: AF7ENB Modell: D-3244-4Kereszthivatkozás: 20XH74

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,192.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus csappantyú működtető
Magasság23.625 "
Hossz15.75 "
Max. Levegő nyomás25 psi
Szerelési típustengely
Névleges tavaszi tartomány8-13 psi
Üzemi nyomás0 a 25
ütés4"
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.695
Hajó magassága (cm)26.16
Hajó hossza (cm)42.16
Hajószélesség (cm)30.23
HS-kód8412310080

Termék részletek:

    • Nettó erő kifejtése @ 0 PSI (328)
    • Nettó erő kifejtése @ 18 PSI (1223)
    • Biztosítja: A nagy lengéscsillapítók fokozatos vagy pozitív működtetését

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságTételHosszÜzemi nyomásütésSzélességÁr
JOHNSON CONTROLS D-3244-3 lengéscsillapító működtető 813 rugó, poz. AF7ENA 20XH73 D-3244-323.625 "Pneumatikus csappantyú működtető15.75 "0 a 254"12 "€2,023.24
JOHNSON CONTROLS D-3246-1 lengéscsillapító működtető 813 rugó forgatható | AF7ENC 20XH75 D-3246-128 "Pneumatikus csappantyú működtető15.75 "0 a 256"12 "€2,120.46
JOHNSON CONTROLS D-4073-3 lengéscsillapító működtető 510 rugó univerzális tartókonzollal | AF7END 20XH76 D-4073-33.875 "Pneumatikus csappantyú működtető11 "0 a 203"3.88 "€636.21
JOHNSON CONTROLS D-4073-5 pneumatikus működtető, 0–20, 8–13 psi, 3 hüvelykes löket, 25 psi max. Légnyomás | CR6AVT 38Y119 D-4073-5-Pneumatikus működtető----€539.79
JOHNSON CONTROLS D-4073-2 pneumatikus működtető, 0–20, 8–13 psi, 3 hüvelykes löket, 25 psi max. Légnyomás | CR6AVU 38Y118 D-4073-2-Pneumatikus működtető----€648.60
JOHNSON CONTROLS D-3153-4 Pneumatikus működtető, 0–20, 8–13 psi, 3 hüvelykes löket, 30 psi max. Légnyomás | CR6AVV 38Y115 D-3153-4-Pneumatikus működtető----€1,129.93
JOHNSON CONTROLS D-3153-5 pneumatikus működtető, 0–20, 8–13 psi, 3 hüvelykes löket, 30 psi max. Légnyomás | CR6AVW 38Y116 D-3153-5-Pneumatikus működtető----€759.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS D-3244-4 Csappantyú működtető 813 rugó forgatható
€1,192.65 /Mértékegység