Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS A19BAF-1C Penn termosztát; 24 - 277 Vac, 6a, szürke | AG9MLR 20XJ40

JOHNSON CONTROLS A19BAF-1C Penn termosztát; 24-től 277-ig Vac, 6a, szürke

Raktáron
Tétel: AG9MLR Típus: A19BAF-1CKereszthivatkozás: 20XJ40

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€324.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVonal Volt Mechanikus Tstat
Kapilláris hossza2-1 / 4 "
színekSzürke
Kapcsolattartó osztály ellenáll @ 120V10A
Kapcsolattartó osztály ellenáll @ 240V10A
Kapcsolattartó osztály ellenáll @ 277V10A
Vezérlési tartomány30 fok és 110 fok F között
Mélység1-13 / 16 "
Differenciális1.5 fok F
Ház típusaGalvanizált acél
Teljes terhelésű erősítők @ 120 V15A
Teljes terhelésű erősítők @ 240 VAC3A
Magasság4 13 / 32 "
Induktív erősítők @ 120 V6A
Induktív erősítők @ 240 V3A
Zárt rotorerősítők @ 120 V36A
Zárt rotorerősítők @ 240 V18A
Szerelési típusSík felület
Kapcsolók száma1
Pilóta szolgálati kapcsolatok (VA)125VA
Távérzékelési képességNem
Ellenálló erősítők @ 208VAC10A
Az izzó hosszának érzékelése1-3 / 8 "
Érzékelő típusTekercs
Váltás műveletNyitás / bezárás emelkedéskor
KapcsolótípusSPDT
Feszültség24-277 VAC
Szélesség2.156 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.387
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)6.35
Származási országMX

Termék részletek:

A Johnson Controls A18BAF-1C Penn termosztát légtekercs-érzékelő elemmel rendelkezik, amely tökéletessé teszi az épületfűtőkhöz, központi fűtőegységekhez és légkondicionálókhoz való használatra egy szűk helyiség előre beállított hőmérsékletre történő felfűtésére vagy hűtésére. Ez a hőegység hasznos a hőmérséklet érzékelésében és fenntartásában irodákban, kórházakban és éttermekben.

Jellemzők:

  • A Johnson Controls A19BAF-1C termosztát érzékelőelemét nem befolyásolják a légköri nyomás változásai vagy a környezeti feltételek.
  • Ez az egység rejtett beállítási pont tárcsával rendelkezik állítható differenciálművel.
  • NEMA 1 besorolású horganyzott acél burkolattal rendelkezik, amely megakadályozza a levegő szennyeződéseinek bejutását, és megóvja az egységet a véletlen leejtéstől.
  • Ez az egység 30-110 Fahrenheit-fok között tudja szabályozni a hőmérsékletet.

Kompatibilis tartozékok:

  • Johnson Controls KNB20A-602R gomb: HVAC és ipari berendezések hőmérsékletének beállítására és beállítására szolgál. Ez a gomb precíz és kényelmes hőmérséklet- vagy szabályozási beállítást tesz lehetővé, javítva a berendezés használhatóságát és funkcionalitását.

Szabványok és jóváhagyások:

  • CSA
  • UL

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi ennek a termosztátnak a hőmérsékletkülönbsége?

A. 1.5 Fahrenheit fok.

K. Milyen típusú kapcsolót kínál ez a termosztát?

A. SPDT.

K. Hogyan kell felszerelni ezt a termosztátot?

A. Johnson Controls Az A18BAF-1C penn termosztát függőlegesen bármilyen falfelületre felszerelhető.

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési típusszínekVezérlési tartományÉrzékelő típusVáltás műveletFeszültségSzélességMélységÁr
JOHNSON CONTROLS A11D-5C Line V mechanikus termosztát 24-277VAC 16A | AG9MLC 20XJ27 A11D-5CSík felületSzürke35 fok és 45 fok F közötthajszálérKézi visszaállítás24-277 VAC2 5 / 16 "2-21 / 64 "€636.42
JOHNSON CONTROLS A19AAF-21C Line V mechanikus termosztát 120-277VAC 6A | AG9MLD 20XJ28 A19AAF-21CSík felületSzürke40 fok és 90 fok F közöttIzzóNyitás / bezárás bukáskor120-277 VAC2.156 "1-15 / 16 "€262.64
JOHNSON CONTROLS A19AAF-4C Line V mechanikus termosztát 120-277VAC 6A | AG9MLE 20XJ29 A19AAF-4CSík felületSzürke40 fok és 90 fok F közöttIzzóNyitás / bezárás bukáskor120-277 VAC2.156 "1-13 / 16 "€364.67
JOHNSON CONTROLS A19ADC-11C Line V mechanikus termosztát 24–600 VAC 16A | AG9MLM 20XJ36 A19ADC-11C-Szürke200 fok és 550 fok F közöttIzzóLezárás kézi visszaállítással24-600 VAC2.156 "1-13 / 16 "€557.66
JOHNSON CONTROLS A19ADC-42C Line V mechanikus termosztát 24–600 VAC 16A | AG9MLN 20XJ37 A19ADC-42C-Szürke100 fok és 240 fok F közöttIzzóLezárás kézi visszaállítással24-600 VAC2.156 "1-13 / 16 "€419.30
JOHNSON CONTROLS A19AHA-5C Vonal Volt Mechanikus termosztát 24-600VAC | AG9MLP 20XJ38 A19AHA-5C-Szürke-15 foktól 50 fokig FIzzóNyissa meg az Alacsony gombot24-600 VAC2.156 "1-13 / 16 "€253.45
JOHNSON CONTROLS A19BAC-3C Line V mechanikus termosztát 24–600 VAC 16A | AG9MLQ 20XJ39 A19BAC-3C-Szürke30 fok és 110 fok F közöttTekercsNyitás / bezárás emelkedéskor24-600 VAC2.156 "1-13 / 16 "€287.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS A19BAF-1C Penn termosztát; 24-től 277-ig Vac, 6a, szürke
€324.24 /Mértékegység