Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHN GUEST PSEI012826 dugós csatlakozó 3/4 ct x 3/4 Npt fehér | AA7WZE 16T760

JOHN GUEST PSEI012826 dugós csatlakozó 3/4 Cts x 3/4 Npt fehér

Raktáron
Tétel: AA7WZE Típus: PSEI012826Kereszthivatkozás: 16T760

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€20.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi Connector
AlapanyagMűanyag
test anyagaPoliszulfon
színekfehér
Kapcsolat típusaCső x MNPT
Max. Nyomás160 psi
Temp. Hatótávolság200 fok F
Csőméret3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód3917400090
Származási országGB

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretPkg. Menny.Ár
JOHN GUEST PSEI012024 dugós csatlakozó 1/2 Cts x 1/2 Npt fehér | AA7WZC 16T758 PSEI0120241 / 2 "1€16.25
JOHN GUEST PSEI012026 dugós csatlakozó 1/2 ct x 3/4 Npt fehér | AA7WZD 16T759 PSEI0120261 / 2 "x 3 / 4"1€18.74
JOHN GUEST PSEI013626 dugós csatlakozó 1 ct x 3/4 Npt fehér | AA7WZF 16T761 PSEI0136261 "x 3/4"1€31.50
JOHN GUEST PSEI013628 dugós csatlakozó 1 ct x 1 Npt fehér | AA7WZG 16T762 PSEI0136281"1€34.41
JOHN GUEST PP010823E dugós csatlakozó, polipropilén, nyomógombos csatlakozás x MNPT, 1/4 hüvelykes cső külső átmérőjű | CR6AEB 400L25 PP010823E-10€68.56
JOHN GUEST PP010821E dugós csatlakozó, polipropilén, nyomógombos csatlakozás x MNPT, 1/4 hüvelykes cső külső átmérőjű | CR6AEC 400L23 PP010821E-10€52.13
JOHN GUEST PP010822E dugós csatlakozó, polipropilén, nyomógombos csatlakozás x MNPT, 1/4 hüvelykes cső külső átmérőjű | CR6AED 400L24 PP010822E-10€48.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHN GUEST PSEI012826 dugós csatlakozó 3/4 Cts x 3/4 Npt fehér
€20.84 /Mértékegység