Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHN GUEST PM0312E-PK10 Uniós könyök 12 mm-es cső külső átmérője fekete - 10 db-os csomag | AB4BTV 1WTZ8

JOHN GUEST PM0312E-PK10 Uniós könyök, 12 mm-es cső külső átmérője fekete – 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB4BTV Típus: PM0312E-PK10Kereszthivatkozás: 1WTZ8

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€215.74 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnion könyök, 90 fok
AlapanyagMűanyag
test anyagaAcetal kopolimer
színekFekete
Kapcsolat típusaCső
Max. Nyomás150 psi
Temp. Hatótávolság-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél
Csőméret12mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód3917400090
Származási országGB

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaszínekTemp. HatótávolságCsőméretPkg. Menny.Ár
JOHN GUEST PM0304S-PK10 Uniós könyök 5/32 hüvelykes cső külső átmérője szürke - 10 db-os csomag | AB4BGR 1WRT9 PM0304S-PK10Acetal kopolimerSzürke-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél5 / 32 "10€71.55
JOHN GUEST PM0308S-PK10 Uniós könyök 5/16 hüvelykes cső külső átmérője szürke - 10 db-os csomag | AB4BGU 1WRU2 PM0308S-PK10Acetal kopolimerSzürke-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél5 / 16 "10€102.23
JOHN GUEST PPM0308W-PK10 Uniós könyökcső külső átmérője 5/16 hüvelykes polipropilén - 10 db-os csomag | AB4BNT 1WTL4 PPM0308W-PK10polipropilénfehér9 fok és 150 fok F között5 / 16 "10€93.64
JOHN GUEST PM0304E-PK10 Uniós könyök 4 mm-es cső külső átmérője fekete - 10 db-os csomag | AB4BTP 1WTZ3 PM0304E-PK10Acetal kopolimerFekete-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél4mm10€105.74
JOHN GUEST PM0305E-PK10 Uniós könyök 5 mm-es cső külső átmérője fekete - 10 db-os csomag | AB4BTQ 1WTZ4 PM0305E-PK10Acetal kopolimerFekete-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél5mm10€97.66
JOHN GUEST PM0306E-PK10 Uniós könyök 6 mm-es cső külső átmérője fekete - 10 db-os csomag | AB4BTR 1WTZ5 PM0306E-PK10Acetal kopolimerFekete-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél6mm10€113.78
JOHN GUEST PM0308E-PK10 Uniós könyök 8 mm-es cső külső átmérője fekete - 10 db-os csomag | AB4BTT 1WTZ6 PM0308E-PK10Acetal kopolimerFekete-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél8mm10€137.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHN GUEST PM0312E-PK10 Uniós könyök, 12 mm-es cső külső átmérője fekete – 10 db-os csomag
€215.74 /csomag