Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHN GUEST PI290810S-PK10 könyök 1/4 hüvelykes cső külső átmérője acetálszürke - 10 darabos csomag | AC2EKE 2JFY3

JOHN GUEST PI290810S-PK10 könyök, 1/4 hüvelykes cső külső átmérője acetálszürke – 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC2EKE Modell: PI290810S-PK10Kereszthivatkozás: 2JFY3

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€66.66 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök, 90 fok
AlapanyagMűanyag
test anyagaAcetal kopolimer
színekSzürke
Kapcsolat típusaSzár x Barb
Max. Nyomás150 psi
Szár OD1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél
Csőméret5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód3917400090
Származási országGB

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaszínekKapcsolat típusaCsőméretSzár ODTemp. HatótávolságCsőméretPkg. Menny.Ár
JOHN GUEST PP480821W-PK10 Fix 90 fokos könyök polipropilén - 10 csomag | AB4BQT 1WTU5 PP480821W-PK10polipropilénfehérCső x MNPT1 / 8 "-9 fok és 150 fok F között1 / 4 "10€72.00
JOHN GUEST PP480822W-PK10 rögzített 90 fokos könyök polipropilén - 10 csomag | AB4BQU 1WTU6 PP480822W-PK10polipropilénfehérCső x MNPT1 / 4 "-9 fok és 150 fok F között1 / 4 "10€83.54
JOHN GUEST PP480823W-PK10 Fix 90 fokos könyök polipropilén - 10 csomag | AB4BQV 1WTU7 PP480823W-PK10polipropilénfehérCső x MNPT3 / 8 "-9 fok és 150 fok F között1 / 4 "10€110.88
JOHN GUEST PP481222W-PK10 Fix 90 fokos könyök polipropilén - 10 csomag | AB4BQW 1WTU8 PP481222W-PK10polipropilénfehérCső x MNPT1 / 4 "-9 fok és 150 fok F között3 / 8 "10€110.13
JOHN GUEST PP481223W-PK10 Fix 90 fokos könyök polipropilén - 10 csomag | AB4BQX 1WTU9 PP481223W-PK10polipropilénfehérCső x MNPT3 / 8 "-9 fok és 150 fok F között3 / 8 "10€113.78
JOHN GUEST PI290808S-PK10 könyök 1/4 hüvelykes cső külső átmérője acetálszürke - 10 darabos csomag | AC2EKD 2JFY2 PI290808S-PK10Acetal kopolimerSzürkeSzár x Barb-1 / 4 "-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél1 / 4 "10€53.51
JOHN GUEST PI291008S-PK10 könyök 5/16 hüvelykes cső külső átmérője acetálszürke - 10 darabos csomag | AC2EKF 2JFY4 PI291008S-PK10Acetal kopolimerSzürkeSzár x Barb-5 / 16 "-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél1 / 4 "10€54.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHN GUEST PI290810S-PK10 könyök, 1/4 hüvelykes cső külső átmérője acetálszürke – 10 db-os csomag
€66.66 /csomag