Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHN GUEST PI2308S-PK10 kétirányú elválasztó 1/4 hüvelykes cső külső átmérője - 10 db-os csomag | AB4BLN 1WTD8

JOHN GUEST PI2308S-PK10 kétirányú elválasztó, 1/4 hüvelykes cső külső átmérője – 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB4BLN Modell: PI2308S-PK10Kereszthivatkozás: 1WTD8

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€117.33 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOsztó, kétirányú
AlapanyagMűanyag
test anyagaAcetal kopolimer
színekSzürke
Kapcsolat típusaCső
Max. Nyomás150 psi
Temp. Hatótávolság-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél
Csőméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.108
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód3917400090
Származási országGB

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretPkg. Menny.Ár
JOHN GUEST PM2308S-PK10 kétirányú elválasztó 5/16 hüvelykes cső külső átmérője - 10 db-os csomag | AB4BLP 1WTD9 PM2308S-PK105 / 16 "10€132.50
JOHN GUEST PI2312S-PK10 kétirányú elválasztó 3/8 hüvelykes cső külső átmérője - 10 db-os csomag | AB4BLQ 1WTE1 PI2312S-PK103 / 8 "10€131.97
JOHN GUEST PI2316S-PK10 kétirányú elválasztó 1/2 hüvelykes cső külső átmérője - 10 db-os csomag | AB4BLR 1WTE2 PI2316S-PK101 / 2 "10€222.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHN GUEST PI2308S-PK10 kétirányú elválasztó, 1/4 hüvelykes cső külső átmérője – 10 db-os csomag
€117.33 /csomag