Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHN GUEST PI211210S-10PK 90 fokos könyökcsökkentő 3/8 x 5/16 - 10 darabos csomag | AD3JDT 3ZLF7

JOHN GUEST PI211210S-10PK 90 fokos szűkítő könyök 3/8 x 5/16 - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD3JDT Típus: PI211210S-10PKKereszthivatkozás: 3ZLF7
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
€147.28 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentő könyök, 90 fok
AlapanyagMűanyag
test anyagaAcetal kopolimer
színekSzürke
Kapcsolat típusaCső
Max. Nyomás150 psi
Temp. Hatótávolság-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél
Csőméret3 / 8 "x 5 / 16"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód3917400090
Származási országGB

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaszínekMax. NyomásTemp. HatótávolságCsőméretPkg. Menny.Ár
JOHN GUEST PEI212820 könyökcsökkentő 3/4 x 1/2 hüvelykes Pex White | AA7WYM 16T744 PEI212820PEXfehér160 psi200 fok F3 / 4 "x 1 / 2"1€40.00
JOHN GUEST PM210804S-10PK 90 fokos könyökcsökkentő 5/16 x 5/32 - 10 darabos csomag | AD3JDM 3ZLF2 PM210804S-10PKAcetal kopolimerSzürke230 psi-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél5 / 16 "x 5 / 32"10€109.86
JOHN GUEST PI211006S-10PK 90 fokos könyökcsökkentő 5/16 x 3/16 - 10 darabos csomag | AD3JDN 3ZLF3 PI211006S-10PKAcetal kopolimerSzürke230 psi-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél5 / 16 "x 3 / 16"10€107.74
JOHN GUEST PI211008S-10PK 90 fokos könyökcsökkentő 5/16 x 1/4 - 10 darabos csomag | AD3JDP 3ZLF4 PI211008S-10PKAcetal kopolimerSzürke230 psi-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél5 / 16 "x 1 / 4"10€114.64
JOHN GUEST PI211206S-10PK 90 fokos könyökcsökkentő 3/8 x 3/16 - 10 darabos csomag | AD3JDQ 3ZLF5 PI211206S-10PKAcetal kopolimerSzürke150 psi-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél3 / 8 "x 3 / 16"10€130.40
JOHN GUEST PI211208S -10PK Csökkentő 90 fokos könyök 3/8 x 1/4 - 10 db -os csomag | AD3JDR 3ZLF6 PI211208S-10PKAcetal kopolimerSzürke150 psi-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél3 / 8 "x 1 / 4"10€149.54
JOHN GUEST PI211610S-10PK 90 fokban lecsökkentő könyök 1/2 x 5/16 - 10 db-os csomag | AD3JDU 3ZLF8 PI211610S-10PKAcetal kopolimerSzürke150 psi-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél1 / 2 "x 5 / 16"10€155.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHN GUEST PI211210S-10PK 90 fokos szűkítő könyök 3/8 x 5/16 - 10 db-os csomag
€147.28 /csomag