Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHN GUEST PI110621S-PK10 forgatható futópad 3/16 hüvelykes cső külső átmérője - 10 darabos csomag | AB4BKK 1WTA9

JOHN GUEST PI110621S-PK10 forgó póló, 3/16 hüvelykes cső külső átmérője – 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB4BKK Modell: PI110621S-PK10Kereszthivatkozás: 1WTA9

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€140.58 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható Run Tee
AlapanyagMűanyag
test anyagaAcetal kopolimer
színekSzürke
Kapcsolat típusaCső x MNPT
Max. Nyomás150 psi
Csőméret1 / 8 "
Temp. Hatótávolság-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél
Csőméret3 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód3917400090
Származási országGB

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaszínekKapcsolat típusaMax. NyomásCsőméretTemp. HatótávolságCsőméretPkg. Menny.Ár
JOHN GUEST PM110422S-PK10 5/32 hüvelykes cső külső átmérője - 10 csomag | AB4BKJ 1WTA8 PM110422S-PK10Acetal kopolimerSzürkeCső x MNPT x Cső150 psi1 / 4 "-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél5 / 32 "10€137.88
JOHN GUEST PI110821S-PK10 forgatható futópad 1/4 hüvelykes cső külső átmérője - 10 darabos csomag | AB4BKL 1WTB1 PI110821S-PK10Acetal kopolimerSzürkeCső x MNPT x Cső150 psi1 / 8 "-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél1 / 4 "10€152.42
JOHN GUEST PI110822S-PK10 forgatható futópad 1/4 hüvelykes cső külső átmérője - 10 darabos csomag | AB4BKM 1WTB2 PI110822S-PK10Acetal kopolimerSzürkeCső x MNPT150 psi1 / 4 "-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél1 / 4 "10€154.02
JOHN GUEST PM110822S-PK10 forgatható futócső 5/16 hüvelykes cső külső átmérője - 10 darabos csomag | AB4BKN 1WTB3 PM110822S-PK10Acetal kopolimerSzürkeCső x MNPT150 psi1 / 4 "-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél5 / 16 "10€157.84
JOHN GUEST PI111222S-PK10 3/8 hüvelykes cső külső átmérője - 10 csomag | AB4BKP 1WTB4 PI111222S-PK10Acetal kopolimerSzürkeCső x MNPT x Cső150 psi1 / 4 "-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél3 / 8 "10€185.35
JOHN GUEST PI111223S-PK10 3/8 hüvelykes cső külső átmérője - 10 csomag | AB4BKQ 1WTB5 PI111223S-PK10Acetal kopolimerSzürkeCső x MNPT x Cső150 psi3 / 8 "-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél3 / 8 "10€196.01
JOHN GUEST PP110821W-PK10 forgatható pólócső külső átmérője 1/4 hüvelyk - 10 db-os csomag | AB4BPX 1WTR4 PP110821W-PK10polipropilénfehérCső x MNPT150 psi1 / 8 "9 fok és 150 fok F között1 / 4 "10€148.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHN GUEST PI110621S-PK10 forgó póló, 3/16 hüvelykes cső külső átmérője – 10 db-os csomag
€140.58 /csomag