Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHN GUEST PEI3028C Reducing Tee 1/2 x 1/2 x 3/4 hüvelyk Cts Pex White | AA7WYT 16T749

JOHN GUEST PEI3028C szűkítő póló 1/2 x 1/2 x 3/4 hüvelyk Cts Pex fehér

Raktáron
Tétel: AA7WYT Modell: PEI3028CKereszthivatkozás: 16T749

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€22.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentő póló
AlapanyagMűanyag
test anyagaPEX
színekfehér
Kapcsolat típusaCső
Max. Nyomás160 psi
Temp. Hatótávolság200 fok F
Csőméret1/2 "x 1/2" x 3/4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód3917400090
Származási országGB

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaszínekMax. NyomásTemp. HatótávolságCsőméretPkg. Menny.Ár
JOHN GUEST PEI3028A Reducing Tee 3/4 x 3/4 x 1/2 hüvelyk Cts Pex White | AA7WYQ 16T747 PEI3028APEXfehér160 psi200 fok F3/4 "x 3/4" x 1/2 "1€34.85
JOHN GUEST PEI3028B Reducing Tee 3/4 x 1/2 x 1/2 hüvelyk Cts Pex White | AA7WYR 16T748 PEI3028BPEXfehér160 psi200 fok F3/4 "x 1/2" x 1/2 "1€22.49
JOHN GUEST PEI3028D Reducing Tee 3/4 x 1/2 x 3/4 hüvelyk Cts Pex White | AA7WYU 16T750 PEI3028DPEXfehér160 psi200 fok F3/4 "x 1/2" x 3/4 "1€38.33
JOHN GUEST PI301208S-10PK szűkítő póló 3/8 x 3/8 x 1/4 hüvelyk szürke - 10 db-os csomag | AD3JDK 3ZLE9 PI301208S-10PKAcetal kopolimerSzürke150 psi-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél3/8 "x 3/8" x 1/4 "10€220.86
JOHN GUEST PI301612S-10PK Reducing Tee 1/2 x 1/2 x 3/8in Grey - 10 db-os csomag | AD3JDL 3ZLF1 PI301612S-10PKAcetal kopolimerSzürke150 psi-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél1/2 "x 1/2" x 3/8 "10€194.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHN GUEST PEI3028C szűkítő póló 1/2 x 1/2 x 3/4 hüvelyk Cts Pex fehér
€22.55 /Mértékegység