Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHN GUEST PEI063628 Reduktor 1 x 3/4 hüvelykes cső Pex White | AA7WYJ 16T741

JOHN GUEST PEI063628 Szűkítő 1 x 3/4 hüvelykes cső Pex fehér

Raktáron
Tétel: AA7WYJ Modell: PEI063628Kereszthivatkozás: 16T741
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
€18.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűkítő
AlapanyagMűanyag
test anyagaPEX
színekfehér
Kapcsolat típusaCső
Max. Nyomás160 psi
Temp. Hatótávolság200 fok F
Csőméret1 "x 3/4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód3917400090
Származási országGB

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaszínekKapcsolat típusaMax. NyomásSzár ODTemp. HatótávolságCsőméretPkg. Menny.Ár
JOHN GUEST PEI062820 Reduktor 3/4 x 1/2 hüvelykes cső Pex White | AA7WYH 16T740 PEI062820PEXfehérCső160 psi-200 fok F3 / 4 "x 1 / 2"1€14.33
JOHN GUEST PI060605S-PK10 szűkítő 3/16 hüvelykes cső külső átmérője acetál - 10 db-os csomag | AB4BHQ 1WRW4 PI060605S-PK10Acetal kopolimerSzürkeCső150 psi3 / 16 "-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél5 / 32 "10€54.52
JOHN GUEST PI061006S-PK10 reduktor 5/16 hüvelykes cső külső átmérője acetál - 10 darabos csomag | AB4BHR 1WRW5 PI061006S-PK10Acetal kopolimerSzürkeCső150 psi5 / 16 "-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél3 / 16 "10€63.40
JOHN GUEST PI061206S-PK10 reduktor 3/8 hüvelykes szár külső átmérője acetál - 10 darabos csomag | AB4BHT 1WRW6 PI061206S-PK10Acetal kopolimerSzürkeCső150 psi3 / 8 "-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél3 / 8 "10€78.47
JOHN GUEST PI061208S-PK10 szűkítő 3/8 hüvelykes cső külső átmérője acetál - 10 db-os csomag | AB4BHU 1WRW7 PI061208S-PK10Acetal kopolimerSzürkeCső150 psi3 / 8 "-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél1 / 4 "10€83.03
JOHN GUEST PI061610S-PK10 reduktor 1/2 hüvelykes cső külső átmérője acetál - 10 darabos csomag | AB4BHV 1WRW8 PI061610S-PK10Acetal kopolimerSzürkeCső150 psi1 / 2 "-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél5 / 16 "10€82.43
JOHN GUEST PI061612S-PK10 reduktor 1/2 hüvelykes cső külső átmérője acetálszürke - 10 darabos csomag | AB4BHW 1WRW9 PI061612S-PK10Acetal kopolimerSzürkeCső150 psi1 / 2 "-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél3 / 8 "10€144.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHN GUEST PEI063628 Szűkítő 1 x 3/4 hüvelykes cső Pex fehér
€18.21 /Mértékegység