Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHN GUEST CI-3208U7-S csatlakozó csaptelep - 10 darabos csomag | AD8ACU 4HN08

JOHN GUEST CI-3208U7-S csatlakozó csaptelep – 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD8ACU Modell: CI-3208U7-SKereszthivatkozás: 4HN08
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
€104.64 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsaptelep
AlapanyagMűanyag
test anyagaAcetal kopolimer
színekSzürke
Kapcsolat típusaCső x MNPT
Max. Nyomás150 psi
Csőméret7 / 16-24
Temp. Hatótávolság-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél
Csőméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód3917400090
Származási országGB

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaszínekKapcsolat típusaTemp. HatótávolságCsőméretPkg. Menny.Ár
JOHN GUEST PP3212U7W-PK10 csaptelep csatlakozó cső 3/8 hüvelykes külső átmérő - 10 darabos csomag | AB4BQQ 1WTU3 PP3212U7W-PK10polipropilénfehérCső9 fok és 150 fok F között3 / 8 "10€122.42
JOHN GUEST PP3208U7W-PK10 csaptelep csatlakozó cső külső átmérője 1/4 hüvelyk - 10 darabos csomag | AB4BQR 1WTU4 PP3208U7W-PK10polipropilénfehérCső9 fok és 150 fok F között1 / 4 "10€119.19
JOHN GUEST CI-3212U7-S csatlakozó csaptelep - 10 darabos csomag | AD8ACV 4HN09 CI-3212U7-SAcetal kopolimerSzürkeCső x MNPT-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél3 / 8 "10€110.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHN GUEST CI-3208U7-S csatlakozó csaptelep – 10 db-os csomag
€104.64 /csomag