JOBOX 480000 folyadékszállító tartály, L-alakú, 100 gal., 54 x 31 x 26 hüvelyk méretű, fehér, acél | AB3BGK 1RD40

JOBOX 480000 100 folyadékszállító tartály, L-alakú, 54 gal., 31 x 26 x XNUMX hüvelyk méretű, fehér, acél

Raktáron
Tétel: AB3BGK Típus: 480000Kereszthivatkozás: 1RD40

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,257.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolyadéktranszfer tartály
Alapmagasság9"
Kapacitás100 gal.
színekfehér
befejezPorbevonat
Fogantyú stílusEmelőgyűrű
Magasság26 "
Hossz54 "
AnyagAcél
Felszerelési stílusCsavarok teherautó-ágyhoz
CsomagolásDobozban
AlakL-alakú
Szélesség31 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 90.72
Hajó magassága (cm)63.5
Hajó hossza (cm)149.86
Hajószélesség (cm)78.74
HS-kód7309000030
Származási országUS

Termék részletek:

A JOBOX 480000 Fuel-N-Tool Ready folyadékátrakó tartály nagy liter folyadék biztonságos szállítására szolgál a létesítményben.

Jellemzők:

  • A JOBOX 480000 Fuel-N-Tool Ready folyadékadagoló tartály nagy teherbírású konzolokkal rendelkezik, amelyek a tartályt a teherautó ágyához csatlakoztatják.
  • 2 hüvelykes, NPT-vel támogatott dugókkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a szivattyú felszerelését a tartály mindkét oldalára.
  • Beépített emelőgyűrűkkel rendelkezik az üres tartály emeléséhez és szállításához.
  • Ez a tartály belső terelőlemezekkel rendelkezik az extra rugalmasság érdekében, szabályozva a tartalom áramlását mozgás közben.
  • Ez az L-alakú folyadéktartály egy leeresztőcsavarral rendelkezik, amely lehetővé teszi az éghető folyadékok biztonságos elvezetését.
  • Zárható töltősapkával és csatlakozóval van ellátva, hogy elkerülje az extrém nyomásképződést.
  • Biztonsági töltőkapacitással is rendelkezik, így meleg időben helyet biztosít a tartalom kitágulásához.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságKapacitásszínekÁr
JOBOX 484000 folyadékszállító tartály, négyszögletes, 45.63 x 23.25 x 24 hüvelyk méretű, fehér, acél | AB3BGL 1RD41 48400045.63 "23.25 "24 "100 gal.fehér€1,303.80
JOBOX 485000 folyadékszállító tartály, négyzet alakú, 50 gal., 54 x 23.25 x 24 hüvelyk méretű, fehér, acél | AB3BGM 1RD42 48500054 "23.25 "24 "50 gal.fehér€776.70
JOBOX 486000 folyadékszállító tartály, függőleges, 36 gal., 54 x 9 x 19 hüvelyk, méretű, fehér, acél | AB3BGN 1RD43 48600054 "9"19 "36 gal.fehér€844.37
JOBOX 487000 folyadékszállító tartály, L-alakú, 88 gal., 54 x 31 x 25 hüvelyk, méretű, fehér, acél | AB3BGP 1RD44 48700054 "31 "25 "88 gal.fehér€1,183.60
JOBOX 480002 folyadékszállító tartály, L-alakú, 100 gal., 54 x 31 x 26 hüvelykes méret, fekete, acél | CM9GJN 48000254 "31 "26 "48 gal.Fekete€1,304.20
ajánlatkérés
JOBOX 482000 folyadékszállító tartály, L-alakú, 48 gal., 27 x 31 x 26 hüvelyk méretű, fehér, acél | CM9GJP 48200027 "31 "26 "100 gal.fehér€809.30
ajánlatkérés
JOBOX 484002 folyadékszállító tartály, négyszögletes, 45.63 x 23.25 x 24 hüvelyk méretű, fekete, acél | CM9GJQ 48400245.63 "23.25 "24 "100 gal.Fekete€1,127.74
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOBOX 480000 100 folyadékszállító tartály, L-alakú, 54 gal., 31 x 26 x XNUMX hüvelyk méretű, fehér, acél
€1,257.90 /Mértékegység